小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
適合17号HVG-Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質モダアクリル・ポリエステル
適合機種CPHE-2(-2)用 CPCA-3用CPCA-3CU-D12用 CPCA-3PU1・3PU2用
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書
質量(kg)1.7
定格消費電力(W)15/13
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140
騒音レベル(dB(A))約37/41
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格能力(W/K)2.0/2.5
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書
適合92mm角の換気扇
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)50
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用
付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP2X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)0.76/0.9
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約37/40
最大静圧(Pa)43/57
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)3.3
定格消費電力(W)41
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140
起動電流(A)8
騒音レベル(dB(A))約52
冷却能力(W)36
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)AC100-240
定格電流(A)0.6/0.3
定格消費電力(W)60
起動電流(A)2.2/0.8
騒音レベル(dB(A))約52
冷却能力(W)33
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
定格入力電圧(V)AC100-240
寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132
定格出力電圧(V)DC12
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード