35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃)200 線径(μm)約9
1袋(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5 寸法(mm)350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50 長さ(m)2 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー 耐熱温度(℃)900
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 密度(kg/m3)10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(19枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー 耐熱温度(℃)600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5 寸法(mm)200×300
1個
999 税込1,099
当日出荷

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー 耐熱温度(℃)700
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロールアルミ
エコ商品
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用 幅(mm)910 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロール
エコ商品
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用 グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
1パック(1本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル無し 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル付き 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス容器【DTK-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス容器【DTM-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
厚さt15 材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 耐熱温度(℃)~200 取付方式ベルト・マジックテープ固定
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス容器【KTT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス容器【PCN-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス容器【KTTK-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス容器【HT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス容器【DT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
厚さt15 材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 耐熱温度(℃)~200 取付方式ベルト・マジックテープ固定
1個
229,800 税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス容器【PCN-F-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット シルバー 取付方式ベルト・マジックテープ固定 厚さt15 耐熱温度(℃)~200
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)