とっても静かな”ハーモニーホイール”。ベアリング採用でとっても静か!クリアで見やすいハーモニーホイール14をセットしました。中が見やすいオールクリアーケージ。前面・側面・背面にガラス素材を採用。ハムスターのかわいいしぐさがよく見えます。そのまま使える組立て不要のスターターケージ。底トレイとケージ本体は側面のバックルで留めるだけ。細かいパーツの組み立ては必要ありません。ウォーターボトルと回し車がセットされています。前面フルオープン扉。前面は観音扉を採用。正面からお世話することでハムスターが人に慣れやすくなります。2021年以降の商品は、扉の開口角度がアップしました。180度まで開くのでお世話がもっと簡単に!。お手入れ、お掃除も簡単。ケージ本体と底トレイは簡単に取り外せるので、床材の交換などケージのお手入れがカンタンです!。シートヒーターで保温もOK!。底面にはシートヒーターを差し込むことが可能。冬場も安心です。中の様子が見えるハーモニーハウスS、ハーモニーハウスM、アクリルパネルで壊れにくいハーモニートンネル、ゆったりサイズのハーモニートイレ、とっても静かでクリアなホイールハーモニーホイール14、ハーモニーホイール17もオススメです!
セット内容本体ケージ、回し車、ウォーターボトル
材質ガラス、PS
本体質量(g)2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約36.8×22.2×26.2
1箱
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
質量(g)1400
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
スペースにゆとりを持たせた多段ケージです。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。全ての段に扉があるので、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。移動に便利なキャスター付きです。
材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー・パネルジョイント:ポリプロピレン、キャスターストッパー:ポリエチレン、バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック:ABS樹脂
1式
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。
色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。
用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材
トラスコ品番778-3868
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種別店舗
文字のぼり ハムスター 初めての方も飼いやすい!!
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
バスサンドは、小さなハムスターの体に合わせた細かい砂を使用し、加熱処理された砂浴び専用砂です。ハムスターは湿気に弱く、細かく乾いた砂を好みます。身体の衛生や、ストレス解消の為にも欠かす事が出来ません。
原材料珪砂
対象動物ハムスター
1袋(1kg)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別マウス5~10匹用
材質TPX
ボトル(mL)200×1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
ハムスターと飼い主がより楽しく快適に過ごせるように様々な工夫を凝らしたハムスター用飼育キットです。中の様子が見やすいクリアーケースです。飼育の基本的な用品が揃ったセット。パイプジョイントで拡張性の楽しみも。サイレントホイールフラット搭載、ホイール径17cm。大型ベアリングでスムーズな回転。
仕様●材質:本体樹脂部分/PS、PP、ケージワイヤー/スチール●商品サイズ:製品サイズ(組立時)/幅510×奥行280×高さ280mm(外寸)●付属品:サイレントホイールフラット(径17cm)、ルックルックボトル、食器●対象生体:ハムスター
アズワン品番68-1070-55
1台
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネット 防虫用
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード