カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
    • 電気ストーブ(カーボンヒーター)(15)
    • 業務用ヒーター/ストーブ(1)
  • 住設機器(11)
    • 暖房機・乾燥機(11)

「グラファイトヒーター」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトヒーター コイズミグラファイトヒーターコイズミ
9,798税込10,778
1台
予約販売
素早い立ち上がりのグラファイトヒーター遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感切タイマー搭載(最長約3時間)600W/300Wの2段切替置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250質量(kg)1.5高さ(mm)684奥行(mm)250消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切コード長さ(m)約1.5タイマー最長約3時間切タイマー
グラファイトヒーター コイズミグラファイトヒーターコイズミ
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
サクラクレパスとのコラボ商品0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感600W/300Wの2段切り換え置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)250質量(kg)1.2高さ(mm)636奥行(mm)250消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切コード長さ(m)約1.5
グラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能 Aladdinグラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能Aladdin
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
速暖!パワー切替ダイヤル式!250Wから700Wまでは50W刻みで切替可能!最大900W 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 首振り機能 タイマー設定機能(ダイヤルで表示)設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定) チャイルドロック機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ質量(kg)3.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
遠赤グラファイトヒーター  首振り機能付き Aladdin遠赤グラファイトヒーター 首振り機能付きAladdin
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
速暖!4段階切換 250-1000W 遠赤外線グラファイトヒーター 0.2秒で瞬間発熱し、待機時間なしですばやく暖めます 切換スイッチ:250W/500W/750W/1000W 自動首振り機能
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 暖房 電気ストーブ 遠赤 首ふり 持ち運び 安全 防災 おしゃれ電源100V(50/60Hz)安全装置防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×63.1
グラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクト Aladdinグラファイトヒーター 遠赤外線 速暖 (200W/400W) 2段階切替 コンパクトAladdin
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 温度2段切替 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 切替スイッチ:200W/400W
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×53
電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W) Aladdin電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W)Aladdin
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 2段切替 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 切替スイッチ:200W/400W 2.3mロングコード採用 防滴つまみ採用 底面すべり止め
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)1.6安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.8
遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000WAladdin
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 首振り機能 タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定) チャイルドロック機能 縦横回転機能
用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)6.7安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5
脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 送風機能 Aladdin脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 送風機能Aladdin
27,980税込30,778
1台
予約販売
暖房機能はもちろん。涼風機能でオールシーズン使用可能。Newグラファイトeヒーターを採用。0.2秒で発熱し、温度をコントロールしながら均一に熱を届けます。 送風機能搭載で夏場も快適に過ごせる送風機能採用。
用途脱衣所などの暖房として、涼風でクーラー代わりにも。脱衣所暖房機 グラファイトヒーター 据え付け式 涼風 人感センサー オールシーズン付属品リモコン、リチウム電池(CR2025)質量(kg)4.2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置(サーミスタ・サーモスタット)、ファン回転停止検知、落下検知電源コード(m)約2.6(L型プラグ)消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】(強)980/980 (弱)500/500、【涼風】(強)33/42 (弱)20/23面積適用(目安):~1.5坪保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×15.3×21タイマー機能切タイマー(3h・2h・1h)/切り忘れ防止タイマー
屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式 YAMAZEN(山善)屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス質量(kg)6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置電源コード(m)(ゴムコード)約2.4保証期間(メーカー保証)1年間発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150高さ調節(4段階)95/110/130/150cm出力切替(HI)900W/(LO)450W切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付きAladdin
12,980税込14,278
1台
当日出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)2.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61出力切替250/500/750/1000W
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ 高須産業グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ高須産業
159,000税込174,900
1個
7日以内出荷
デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続アズワン品番65-8744-69
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin
11,900税込13,090
1台
5日以内出荷
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース質量(kg)1.6切替方式スイッチ:200W/400W電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ電源コード(m)2.3保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
グラファイトヒーター 超速暖 YAMAZEN(山善)グラファイトヒーター 超速暖YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5安全装置転倒オフスイッチ保証期間1年発熱体グラファイトヒーター
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気高性能電動ダンパー搭載既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気)付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット取付天井埋込型タイプ天井取付/2~3室換気タイプ電源(V)AC100仕様消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9本体質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
グラファイトトースター AladdinグラファイトトースターAladdin
13,980税込15,378
1台
当日出荷
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。付属品受け皿(ホーロー)質量(kg)3.4消費電力(W)1270電源AC100V(50/60Hz)枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)電源コード(m)1.2ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター温度調節範囲(℃)100~280寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin
23,900税込26,290
1台
取扱停止中
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 防滴つまみ採用。 底面すべり止め付き。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8質量(kg)1.6発熱体グラファイトヒーター安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年・ヒーター2年電源(V)AC100(50/60Hz)仕様【切替スイッチ】200W/400W
遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き Aladdin遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付きAladdin
33,900税込37,290
1台
5日以内出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。 ワンタッチでらくらく縦横回転。 横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。 幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。 パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。 最大1000W。 タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに消費電力(W)300~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5質量(kg)6.7発熱体グラファイトヒーター安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年・ヒーター2年機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック電源(V)AC100(50/60Hz)
脱衣室暖房機 日立脱衣室暖房機日立
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪まで待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約250(VCT2.0mm×2芯)
浴室暖房専用機 日立浴室暖房専用機日立
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
タイプ屋内壁掛形消費電力(W)【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15騒音値(dB)【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33適合床面積~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)待機電力(W)0.5本体質量(kg)約3.7ヒーターグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)切タイマー(1・2・3時間)、人感オート電源(V)単相交流100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)質量(g)約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)方式防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)使用電池リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)コード長さ(cm)約120(VCT2.0mm×3芯)
浴室乾燥暖房機 日立浴室乾燥暖房機日立
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。質量(kg)7.5電源(V)AC200V(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター適合床面積ユニットバス1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-59
浴室換気乾燥暖房機(換気扇連動タイプ) 高須産業浴室換気乾燥暖房機(換気扇連動タイプ)高須産業
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。タイプ屋内壁掛形質量(kg)3.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15電源コード(m)1.2ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7)関連資料(0.5MB) (1.1MB)
涼風暖房機 浴室用 防水仕様 高須産業涼風暖房機 浴室用 防水仕様高須産業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。タイプ屋内壁掛形質量(kg)3.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年
涼風暖房機 壁面タイプ 高須産業涼風暖房機 壁面タイプ高須産業(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ適合1.5坪以下消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15電源AC100V(50/60Hz)・12A本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130騒音値(dB)(強)46、(弱)33ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
予約販売
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)7.4開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
浴室換気乾燥暖房機 高須産業浴室換気乾燥暖房機高須産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)6.6開口寸法(mm)280×400騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら