複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数(仮数部+指数部)10+2
仕様科学定数:40
トラスコ品番470-3219
質量(g)150
電源単4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15
機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定
メモリー26~2398
演算桁数(内部)15
電池寿命約1年
表示ドット数31×96ドット
プログラムメモリ容量最大28500バイト
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
7メモリー 最大680バイト 4プログラム 180関数・機能 科学公式23種。
Basicライクプログラム機能。
桁数10桁
適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200
質量(g)95
電源TWO WAY POWER(LR44)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×11.1
機能書式通り入力方式、指数表示指定、分数計算、時間計算(60進・10進)、2進/8進/16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、リプレイ、アンサー、エラーリカバリー、連続演算、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、化学定数機能、ENG変換、内蔵公式、プログラム関数、オートパワーオフ
電池寿命約3年
メモリー数7
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使いやすさ、タフさに美しさをプラス
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
種別585関数機能
質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15
表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定
仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)95
電源TWO WAY POWER(LR44)
桁数10
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1
電池寿命約3
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定
仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)95
電源TWO WAY POWER(LR44)
桁数10
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1
電池寿命約3
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
桁数10
メモリー9
こんなお得な商品も!

関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
コンパクトでシンプルな関数電卓。
手のひらサイズのコンパクトボディー。
表示桁数仮数10桁、指数2桁
仕様四則定数計算、統計計算、分数計算、10進数←→60進数変換
付属品ハードカバー付
質量(g)70
電源リチウム電池(LR54)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)66.5×120×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
使いやすさ、タフさに美しさをプラス。
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15
表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ操作完了後約10分
電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)150
使用温度範囲0℃~40℃
電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
カーソルや「(戻る)」「OK」キーの採用など直感的な操作にこだわったUIと、鮮やかな高精細フルドットカラー液晶を採用したグラフ関数電卓。関数や統計の計算はもちろん各種分野の計算機能をはじめ、2D/3Dグラフの描画&解析機能やPythonプログラムの作成・実行ができます。日々の講義での使用や研究をサポートします。鮮やかな高精細カラー液晶採用。2D / 3Dグラフの描画・解析機能搭載のグラフ関数電卓。数学自然表示。変数メモリー:28。プログラム機能・容量:Python・最大61000バイト。保存メモリー容量:最大4.5Mバイト。液晶表示:384×216ドット・カラー65536色
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
質量(g)145
電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×107×26
機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付
表示桁数12
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
取扱説明書(1.2MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×107×26
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能
付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))
質量(g)67
電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12
表示桁数10
表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)
オートパワーオフあり
材質(キー)プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.7MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)150(電池込み)
消費電力(W)0.12
電源単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)0~40
表示16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163
オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別パソコン接続用ソフト PC Link7
OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レベルニック用の平面度測定ソフトです。
従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。
インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。
入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。
有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして
対応OSXP、Vista、7、8、10
言語表示日本語
1枚
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算
付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)150
電源単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
関連キーワード