スプーンで振り入れるだけ!
靴のニオイを長期間抑えます。
普段お仕事で履いているビジネスシューズやパンプスはもちろん、お子様の運動靴、ジョギングシューズ、ゴルフシューズ、スキーブーツ、スリッパなどオールマイティにお使いいただけます。
男性にも女性にもおススメです。
香り無香料
1個(50g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
気になる臭いに約7日間(1日1回)靴の中に撒くだけ!
人体にやさしい成分で安心です。
パウダーなので中敷式のように靴が窮屈になりません。
本ボトルで約8~10足を長期間、持続消臭することができます。
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
こんなお得な商品も!

除菌消臭スプレー 靴用
モノタロウ
¥749
税込¥824
足ムレの嫌な臭いを消臭します。
悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に
トラスコ品番383-1124
容量(mL)420
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
靴専用の除菌消臭スプレーです。
除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭
成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料
タイプ微香性
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。
この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。
ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。
無香性
用途靴の消臭、抗菌に
材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE
仕様LPガス使用
成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール
容量(mL)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45
香り無香
使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。
アズワン品番65-0406-19
1本(150mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
靴の中に振りかけるだけの消臭剤です。
靴の中に2~3振りして、まんべんなくかけてください。そのまま靴を履きます。
本品が靴の中の湿気と結びついて、消臭効果を発揮します。
ホタテ貝殻の天然成分100%。ホタテ貝殻から作る焼成カルシウムの力で消臭をします。
臭いの原因となるバクテリアの繁殖を防ぎます。
成分ホタテ貝焼成カルシウム100%(食品衛生法食品添加物同等品)
液性弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料
アズワン品番65-0372-10
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所トイレ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.066L
危険物の性状水溶性
ニオイの菌に効果を発揮 銀複合系抗菌剤がニオイの菌に対応。靴のニオイもしっかり消臭 炭に空いている無数の小さな穴がニオイ成分を吸着。クッション部のフォームラバー層が汗を吸収。通気性にも優れ、靴の中はいつもサラサラで快適!。フォームラバー層はクッション性に優れているため、足と靴をフィットさせるとともに足の疲れを軽減します。
サイズ(cm)20~28
材質(裏)SBR系ラバー、(消臭剤)ゼオライト系、活性炭、(抗菌剤)有機系抗菌剤
材質(表)PET系基布、銀複合系抗菌剤
1足
¥789
税込¥868
当日出荷
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。
水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器
主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー!
発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。
強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。
あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。
ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に
仕様LPガス使用
成分コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール
香りベビーパウダーの香り
使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。
アズワン品番65-0371-24
1本(150mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。
優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。
汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。
トラスコ品番111-0078
適合機種25
材質ポリエステル
長さ(mm)12×11×18
幅(mm)38
色ダークグリーン
サイズフリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×12×11
適合頭囲(cm)最大:57
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ウェット感、ツヤ、セット力のバランスが絶妙の水性グリースです。
髪を思い通りに素早くスタイリングし、髪にダメージを与えず長時間キープします。
柑橘系、ライムの香りです。
ワックスとコラボで使ってもOKです。
1個(210g)
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少
すぐれた除菌・抗菌・消臭効果
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果
香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズトップ
使用場所室内
香りミンティーグリーン
商品タイプ詰替用
成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤
アズワン品番64-1132-65
危険物の類別非危険物
1個(320mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。
用途ヘルメットのインナー用。
使用目的暑さ対策
質量(g)40
サイズフリー
奥行(mm)12
高さ(mm)11
幅(mm)18
シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。
スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。)
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。
吸湿してもベタつきません。
抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。
カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル
寸法(cm)18×30.5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード