2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーILグリース151
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用 使用目的No.1(IL-151)、集中給油 危険物の類別非危険物
1缶(0.5kg)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。 色調黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止 使用目的手差し給脂、集中給脂 増ちょう剤リチウム 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)175.6(40℃) 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)