食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。
高温で耐久性能に非常に優れています。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40~250℃
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑
工作機械、精密機器等のメンテナンス
混和ちょう度288(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)-40~250
使用目的メンテナンス、潤滑
外観白色バター状
基油メチルフェニルシリコーン
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-30℃~140℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス
ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス
混和ちょう度278(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)-30~140
使用目的メンテナンス
外観黄色バター状
基油エステル系合成油
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-30℃~200℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機械等、産業機械のメンテナンス
ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス
混和ちょう度291(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)-30~200
使用目的メンテナンス
外観乳白色バター状
基油エステル系合成油
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
使用目的建設機械用
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油精製鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
関連キーワード