グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式
仕様連続吐出
トラスコ品番125-2341
質量(kg)1.9
容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
吐出量25mL/10秒
吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]
ノズルA403(長さ170mm)
エアー接続口ハイカプラ20PM
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.1
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式
付属品115mmストレートノズル
質量(kg)1.4
容量(g)カートリッジ/400手詰/600
ノズル径PT1/8
油槽径(Φmm)60.1
最大圧力(kg/cm2)400
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード