激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)490
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)143
寸法a(mm)18
精度±1.6%F.S
寸法D(Φmm)106
接続ねじG3/8(PF)
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)47
大きさΦ100
寸法h(mm)90
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
接続形状U
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)63
精度±1.6% FS
接続ねじG1/4
材質(ケース)ステンレス(AISI304)
測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)燐青銅
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)100
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
色シルバー
種類グリセリン入圧力計
適合流体気体と液体
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力計用の接続ジョイントです。
材質BC
種類圧力計用アクセサリー
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)320
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)
種類圧力計用アクセサリー
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
材質【透明板】ポリカーボネート
全長(mm)142
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S
材質(ケース)SUS304
取付ねじG3/8”
使用流体水、空気、油など
材質(接続部)真鍮
圧力レンジ(MPa)0~25
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ100
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
圧力計の接続用パッキンです。
仕様平パッキン
材質銅
厚さ(mm)1
質量(g)2
穴径(Φmm)5.5
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。
高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。
耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
質量(kg)47.5
出力(kW)2.9(エンジン)
騒音値(dB)63
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)12
寸法H(mm)90
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)65
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)40
大きさΦ60
寸法h(mm)57.5
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
接続形状U
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに
吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]
モーター(W)200(100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210
騒音値(dB)75
質量(kg)9
付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース
トラスコ品番247-6479
電圧(V)100
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。
内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。
大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。
エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)29
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)3.7(エンジン)
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。
内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。
大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)SUS316
関連キーワード