LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。
600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。
機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。
用途会議室、フリースペース、受付に
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)200
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
材質鋼板
質量(g)6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)175
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
表面仕上げ3価クロメート
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)225
爽やかな空気をつくる天井材。調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。
材質調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
エコマーク認定認定
表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
裏面オンクロス用裏面塗装
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定番号08 123 013
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
タイプフラット柄
基材ロックウール吸音板
燃性準不燃
施工性捨張工法、直張工法
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
材質(本体)鋼板
寸法A(mm)20
寸法t(mm)1.6
寸法B(mm)16
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)225
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)150
気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)200
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)175
システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平吹出・垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)150
システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平吹出・垂直吹出
ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向斜め吹出
ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向斜め吹出
気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温有
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等
仕様スタンダード
材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂
質量(g)223
商品タイプ本体
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)104×30×295
質量(g)420
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等
仕様スタンダード
種別伸縮
材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂
質量(g)223
商品タイプ本体
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
材質スチール、TPE(グリップ)
ボルトW3/8(9.5mm)
ボルトナット寸法17mm
ソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料(0.43MB)
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。
ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。
TPE製ソフトグリップ。
ヘッド部で電線のしごき作業ができる。
超薄鋼口金ソケット。
安全リング付。
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、
インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm
ボルト(mm)9(W3/8)
材質スチール、TPE(グリップ)
材質(頭)スチール
材質(グリップ)TPE
主な用途打ち込み・電線のシゴキ
玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)80×30×295
質量(g)500
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ケーブルロッド。ケーブルロッドホ ISK は、粗い面や不均一な面をスキップするように設計されており、天井の絶縁材や梁を介してケーブルを敷設する際に特に効果を発揮します。また、ケーブルグリップや検査ビームなど、他のケーブルロッドアタッチメントを取り付けることもできます。
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - Glider●キット内容物:グライダーウィスク●シリーズ:CS-AW-PVC●コード番号:720-3616
アズワン品番65-7481-87
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ