LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)8.4
厚さ(mm)2.5
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-17~93
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
関連キーワード