24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
58 税込64
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KS
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
699 税込769
当日出荷

イマオコーポレーショングリルコントロールノブ GCK
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。 ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック 使用温度範囲(℃)0~90 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。 位置調整も簡単に行えます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)67 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

このステアリングホイールは交換用のホイールです。現在使用されているホイールが老朽化で破損してしまった場合こちらのホイールで交換することができます。ステンレス316の素材を使用しているので金属の輝きの美しさが際だち、更に腐食などに耐性が強いステアリングホイールです。持ち手には指がはまるグリップが彫られており、大変操作がしやすくなっています。ホイールのステアリングノブは装着されております。ホイール本体、真ん中のボルトを覆うためのセンターキャップ(ステンレスナット)は付属しております。
付属品センターキャップ(ステンレスナット) 材質SUS316 シャフト米国標準1/2インチ スポーク数3 外径(mm)ステアリング:340
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷