2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 ノズル長(mm)450 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
76,980 税込84,678
6日以内出荷

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60) 容量(mL)400 電源(V)12 動作方式電動式 本体質量(kg)2.86 吐出圧力(MPa)55.1 最大吐出量(g/min)76.3 危険物の類別非危険物
1本
77,980 税込85,778
6日以内出荷