カテゴリ

  • 卓上消耗品(16)
  • 測定用品(15)
  • 医療(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 日用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「グリーンガス」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLRPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
319,800税込351,780
1台
14日以内出荷
TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)カラー・・・赤・黄・緑グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
仕様点灯・点滅赤・黄・緑サイズΦ60(信号灯部)段数3保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向]防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
再生原料40%入 ポリ袋 30L ハウスホールドジャパン再生原料40%入 ポリ袋 30Lハウスホールドジャパン
79税込87
1パック(10枚)
4日以内出荷
国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。30Lサイズ。厚さ0.015ミリの半透明タイプ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明質量(g)90容量(L)30寸法(幅W×高さH)(cm)50×70
ワンシールバッグ HMシリーズ ホギワンシールバッグ HMシリーズホギ
6,898税込7,588
1箱(1000枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
●内容物が見える片面フィルムタイプです。●山型シールと紙面指穴があるので、バッグの開封がしやすいです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・紙シール幅(mm)10色(インジケーター)EOガス/赤色→青色、オートクレーブ/オレンジ色→緑色
防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ防除威嚇機 獣用心棒協和テクノ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m)質量(g)本体:3000LED子機:350サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス日本ドライケミカル
2,698税込2,968
1缶
5日以内出荷
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
水素用乾式安全器 ハイ・セキュア ヤマト産業水素用乾式安全器 ハイ・セキュアヤマト産業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4関連資料(0.8MB)
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
149,980税込164,978
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81電源コード(m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
再生原料40%入 ポリ袋 ハウスホールドジャパン再生原料40%入 ポリ袋ハウスホールドジャパン
87税込96
1個(10枚)
3日以内出荷
国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。45Lサイズ。厚さ0.012ミリの半透明タイプ。10枚入り。再生原料のため、表面に粒々があるが品質に問題はない。火のそばに置かない。突起物を入れると材質上破れる場合有り。液体を入れた場合、漏れるおそれ有り。本品の仕様は予告なく変更する場合有り。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明質量(g)119容量(L)45耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)650×800×0.012
再生原料40%入 ポリ袋 ハウスホールドジャパン再生原料40%入 ポリ袋ハウスホールドジャパン
169税込186
1個(10枚)
3日以内出荷
国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。70Lサイズ。厚さ0.015ミリの半透明タイプ。10枚入り。再生原料のため、表面に粒々があるが品質に問題はない。火のそばに置かない。突起物を入れると材質上破れる場合有り。液体を入れた場合、漏れるおそれ有り。本品の仕様は予告なく変更する場合有り。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明質量(g)210容量(L)70耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)800×900×0.015
再生原料40%入 ポリ袋 ハウスホールドジャパン再生原料40%入 ポリ袋ハウスホールドジャパン
77税込85
1個(10枚)
3日以内出荷
国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。20Lサイズ。厚さ0.015ミリの半透明タイプ。10枚入り。再生原料のため、表面に粒々があるが品質に問題はない。火のそばに置かない。突起物を入れると材質上破れる場合有り。液体を入れた場合、漏れるおそれ有り。本品の仕様は予告なく変更する場合有り。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明質量(g)80容量(L)20耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)520×600×0.015
cotta ガス袋 100×120 (クリスマスオーナメント柄_グリーン) cottacotta ガス袋 100×120 (クリスマスオーナメント柄_グリーン)cotta
769税込846
1枚(100枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのガス袋です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットKOP20/LD15/LLD25寸法(mm)100×120グリーン
cotta ガス袋 85×150+25 (クリスマスオーナメント柄_グリーン) cottacotta ガス袋 85×150+25 (クリスマスオーナメント柄_グリーン)cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのガス袋です。 マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットKOP20/LD15/LLD25寸法(mm)85×150 横マチ25グリーン
cotta ガス袋 80×115 (くすみグリーン_マット) cottacotta ガス袋 80×115 (くすみグリーン_マット)cotta
959税込1,055
1枚(100枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのガス袋です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットKOP20/LD15/LLD25寸法(mm)80×115
cotta ガス袋 85×150+25 (リュクス _グリーン) cottacotta ガス袋 85×150+25 (リュクス _グリーン)cotta
1,298税込1,428
1枚(100枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのガス袋です。 マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質KOP20/LD15/LLD25寸法(mm)85×150 横マチ25
cotta ガス袋 90×135 (リュクス _グリーン) cottacotta ガス袋 90×135 (リュクス _グリーン)cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのガス袋です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットKOP20/LD15/LLD25寸法(mm)90×135
cotta ガス袋 70×150+30 (横マチ英字_グリーン) cottacotta ガス袋 70×150+30 (横マチ英字_グリーン)cotta
1,598税込1,758
1セット(100枚)
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質KOP#20/LLD#40寸法(mm)70×150 横マチ30
プラヘゴ マツモトプラヘゴマツモト
598税込658
1個
6日以内出荷
ポリエチレン製ガス管の製造過程で、排出される端材をリサイクルしました。ポトスなどの観葉植物を誘引するのに最適です。色はシックなガーデングリーンでユニークなスパイラルデザインです。
用途ガーデニング用支柱ガーデングリーン質量(g)160
グリーンキング マルタ小泉商事グリーンキングマルタ小泉商事
629税込692
1個(200g)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
植物の基礎パワーをアップさせる、天然動物質有機肥料天然動物質有機肥料です。国内産・高品質天然動物質有機原料と微量要素及び多様な原料を最適なバランスで配合し、最新の技術と熟練の技で製造しています。チッソ:リン酸:カリを6:5:2のバランスの配合で、さらに土壌バクテリアの活動を助ける微量要素を含んでいます。悪臭が少なく、室内での使用にも最適です。施肥後、約60日間安定した効果が持続します。グリーンキング使用イメージ写真1枚目グリーンキングを土に撒いている様子グリーンキングの実物写真グリーンキングの効果臭気が少ない高品質な天然動物質有機使用で、ガスの発生が少ない。経済性の良い肥料長く効く肥料なので、少量で効果を発揮します。目に見える効果作物を元気に育て、葉色を良くします。小粒でまきやすい粒上ペレットで扱いやすい。省ける手間土に置くだけで、効果を発揮します。草勢・樹勢の回復地力をつけ、生育環境を整えます。根の生長活動を旺盛にする土壌の微生物環境を整え根の伸長を助けます。微量要素含有マグネシウム・ホウ素等の総合ミネラルが健全生育を助けます。苔が傷みにくい高品質有機肥料を使用しているため、苔が傷みにくい環境を作ります。土壌が良くなる土壌環境を整えるので、花壇・家庭菜園に最適です。窒素は植物の体を作るタンパク質に必要な栄養素で、生育や収量に大きく影響します。多すぎても植物が弱ってしまいます。リン酸は新しい細胞を作るのに必要で、根の伸びや花つき、実つきに影響します。土の中のアルミや鉄に吸着すると、吸収しにくくなってしまいます。カリは養分を移動させ、植物全体を健康に保つ為に必要です。不足しても多すぎても、軟弱になります。これら2つの栄養素は植物の育成に必要不可欠で、それだけでなく、バランスが非常に重要になります。グリーンキングは、そのバランスを最も良い状態で配合しております。適応植物松柏類・雑木類・実物・さつき・菊・えびね・洋ラン・椿・山野草・シクラメン・観葉植物・パンジー・雪割草・バラ・君子蘭・ウチョウラン・西洋蘭・クリスマスローズ・家庭菜園施肥時期植物の「発芽後1回」「開花後1回」「秋に涼しくなってから1回」年3回ぐらい使用してください。施肥後、 少し散水すると臭いません。散水後施肥し、グリーンキングに少し散水後、1日ほど水を散布せず乾燥させるとくずれにくいです。使用方法土の表面全体に均一にまく又は、周囲3~4ヶ所に置肥する。使用倍率山野草・蘭・1号鉢にグリーンキング1~2粒使用 5号鉢に5~10粒盆栽5号鉢(15cm) 3~5g (小サジ1~2杯)さつき尺鉢 (30cm) 10~15g (大サジ1~2杯)家庭菜園は3.3m (1坪当り) 200g前後使用鉢物に使用する場合は、用土1Lに対して3~5gをよく混ぜる
成分N6:P5:K2、その他の成分要確認
コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,798税込4,178
1箱(240枚)
翌々日出荷
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。E.Oガス滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが濃赤色から緑色に変色し、合格条件への到達を知らせます。100%E.O.ガスを用いた滅菌器にご使用いただけます。用途:E.O.ガス滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
サイズ(cm)20×1.5アズワン品番61-0499-88
BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm)BSP-6120RSブルーストーム(Bluestorm)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
着用前の点検が容易炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
[冷蔵] ダノンジャパン ベビーダノン もも&緑黄色野菜  ヨーグルト 【6ヶ月~】 ダノンジャパン[冷蔵] ダノンジャパン ベビーダノン もも&緑黄色野菜 ヨーグルト 【6ヶ月~】ダノンジャパン
1,798税込1,942
1セット(4個×2個)ほか
翌々日出荷
離乳期のお子様の栄養とバランスを考えた、離乳期の6ヶ月頃からの赤ちゃんのためのヨーグルト。野菜や果物のソースとヨーグルトのユニークな2層式です。 ももの果汁を用いて赤ちゃんも食べやすく、野菜が苦手な赤ちゃんにもしっかりおいしく緑黄色野菜(にんじん・ホウレンソウ・小松菜・ブロッコリー・アスパラガス・かぼちゃ・さつまいも)が食べられます。
用途【賞味期限:発送時点で18日以上】冷蔵庫内で凍り、解凍時に液状になる場合があります。果実由来の黒い小さな粒が入ることがあります。この製品はりんごを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。
呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ 橋本クロス呼吸がラクマスク 100枚×30箱 HV102シリーズ橋本クロス
14,980税込16,478
1ケース(30箱×100枚)
5日以内出荷
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
酸素残圧警報器アラームバードピッピ 新鋭工業酸素残圧警報器アラームバードピッピ新鋭工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
医療現場の”生の声”をカタチにしました。 酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。 酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。
仕様●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。アズワン品番67-2509-70
アウトレットチャック R1/4 新鋭工業アウトレットチャック R1/4新鋭工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
アウトレットアダプター S型 新鋭工業アウトレットアダプター S型新鋭工業
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
アウトレットアダプター P型 新鋭工業アウトレットアダプター P型新鋭工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
Y型アウトレット S型 新鋭工業Y型アウトレット S型新鋭工業
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
Y型アウトレット P型 新鋭工業Y型アウトレット P型新鋭工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
350mL エアーダスター 1本 エスコ350mL エアーダスター 1本エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)アズワン品番68-1862-77
Φ200-350mm LPガス残量チェッカー エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカーエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66
[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型 エスコ[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信アズワン品番65-9271-82
乾式安全器 逆火とめ太郎 ヤマト産業乾式安全器 逆火とめ太郎ヤマト産業
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。
全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
クリスマスオーナメントスイーツパックアソート/クリア HEADS(ヘッズ)クリスマスオーナメントスイーツパックアソート/クリアHEADS(ヘッズ)
989税込1,088
1パック(100枚)
4日以内出荷
クリスマスオーナメントがモチーフの赤・緑2色アソートのスイーツパック(ガス袋)です。落ち着いた赤と緑をベースにしたシンプルで上品なデザインは、ちょっと大人っぽいクリスマスラッピングに。並べると背面のオーナメント模様が繋がります。季節のご挨拶「Seasons Greetings」のテキスト入りで。クリスマスはもちろん冬の間ずっとお使いいただけるデザインです。同デザインのギフトボックスやブリキ缶と一緒にお使いいただくのもオススメです。赤緑それぞれ交互に封入しています。
仕様食品対応 両面異デザイン、脱酸素剤 乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]種類2種アソート(各種50枚入)
アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカムアルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式ビーカム
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20アズワン品番65-3904-72
滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ PMS Tip Teknolojileri滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズPMS Tip Teknolojileri
24,980税込27,478
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷
ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
イザメシ スープ イザメシイザメシ スープイザメシ
3,398税込3,670
1ケース(6個)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】1. 野菜を手軽に味わえる災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)・電子レンジで温める場合中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付理研計器
99,980税込109,978
1台(1ケース)
18日以内出荷
楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)警報方式2段警報(L-LL)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
ミニボーガスペーパー 厚口 グリーン 320×50m 今村紙工ミニボーガスペーパー 厚口 グリーン 320×50m今村紙工
3,998税込4,398
1箱(8本)
3日以内出荷
超軽量日本最小サイズのボーガスペーパーです。
用途ショップ・ECサイト運営・梱包等様々なシーンでご利用いただける紙製緩衝材です。質量(kg)0.95グリーン寸法320mm×50m巻ミシン目有り
簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー理研計器
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定にオフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理にビルの空調、地下駐車場の給排気制御に植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)構造壁掛型・リモート型外形寸法【本体】約80(W)×120(H)×35.5(D)【リモートセンサ】約40(W)×96(H)×35.5(D)(突起部は除く)表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰検知対象ガスCO2警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら