適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
質量(g)2
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
インナーキャップSの導電タイプです。
適合グリーンフレームS
材質導電PP
質量(g)2
シリーズGF
1個
¥143
税込¥157
当日出荷
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
インナーキャップGの導電タイプです。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG
材質導電PP
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥134
税込¥147
9日以内出荷
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
1パック(50個)
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
インナーキャップハードのイエロータイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質PA
質量(g)3
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
グリーンフレームGハード専用のインナーキャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)5
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)3
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質帯電防止ナイロン6
質量(g)24
抵抗値109~11
耐荷重(N)1250
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ
長さ(mm)2000
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理
抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安
断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10
単位質量(kg/m)0.3
断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
¥1,121
税込¥1,233
9日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付
付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1
質量(g)476
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)3
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)0.9
1個
¥112
税込¥123
9日以内出荷
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス
質量(g)14
シリーズGF
キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
アルミ製キャップです。
ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄
質量(g)57
シリーズGF
1個
¥737
税込¥811
9日以内出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス
質量(g)25
シリーズGF
キット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)33
シリーズGF
キット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合グリーンフレームN
材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄
質量(g)58
シリーズGF
キット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
1個
¥648
税込¥713
9日以内出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)16
シリーズGF
キット内容キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(2個)
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
リニアスライダ用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)8
シリーズGF
キット内容キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジ3.5×12(1個)
1個
¥154
税込¥169
9日以内出荷
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ボルト:ステンレス
質量(g)17
シリーズGF
キット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
1個
¥617
税込¥679
9日以内出荷
ローラースライダS用の端面保護キャップの2個セットです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
ローラースライダS用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームS
材質PA/ボルト:ステンレス
質量(g)4
シリーズGF
キット内容ローラースライダS用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥164
税込¥180
9日以内出荷
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥363
税込¥399
9日以内出荷
アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥473
税込¥520
9日以内出荷
アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)22
シリーズGF
キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥430
税込¥473
9日以内出荷
材質ポリエチレン(ライトグレー)
質量(g)7
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
なめらかに書けます。キャップにマグネットが付いているので、ボードに付ける事ができます。見やすい白文字です。
用途交換フレーム伸縮式+ボードグリーン用マーカー
材質(本体)ABS樹脂、(マグネット)塩化ビニル合成ゴム
質量(g)9
タイプ細字(丸芯)
本体寸法(mm)135×13.5×16
インク色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
グリーンフレームS用の小ピッチコロコンフックです。
付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×10×1
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)33
1個
¥523
税込¥575
9日以内出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
適合グリーンフレームS
材質軟質塩ビ
質量(g)3
シリーズGF
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。
付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1
材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス
質量(g)48
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ