38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
121 税込133
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
2,206 税込2,427
9日以内出荷

1本
2,656 税込2,922
9日以内出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
122 税込134
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
17,490 税込19,239
当日出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)46 シリーズGF
1個
439 税込483
当日出荷

SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000
長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材、アルマイト表面処理 抵抗値109~11Ω
1本
2,487 税込2,736
9日以内出荷

フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)114
1個
750 税込825
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)63 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)Vローラー取付キット
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。 耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。 材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス 質量(g)43 キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,529 税込1,682
9日以内出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49
1個
399 税込439
当日出荷

SUS(エスユーエス)パーツコンテナS
ミニサイズのパーツコンテナです。
用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。 材質ポリプロピレン 質量(g)51
1個
599 税込659
当日出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)300
1個
441 税込485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)300
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 寸法D(mm)Φ75 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,420 税込1,562
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アルミ端面キャップ
アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴム/鉄 質量(g)24 シリーズGF
1個
418 税込460
当日出荷

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,032 税込1,135
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ75
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
956 税込1,052
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム 質量(g)505 シリーズGF 耐荷重(N)500 スパナサイズ(mm)21
1個
2,192 税込2,411
当日出荷

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン 質量(g)427 シリーズGF 耐荷重(N)600 スパナサイズ(mm)21
1個
2,631 税込2,894
当日出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ65
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
716 税込788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーキャップハードのイエロータイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質PA 質量(g)3
1個
132 税込145
9日以内出荷

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電 質量(g)489 シリーズGF 耐荷重(N)500 スパナサイズ(mm)21
1個
2,520 税込2,772
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ50フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ19
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21 耐荷重(N)600
1個
特価
1,310 税込1,441
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ付き 材質(本体)スチール樹脂 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ 材質(本体)スチール樹脂 材質(車輪)ゴム 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ21
1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷