37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,197 税込2,417
9日以内出荷

1本
132 税込145
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)20
1個
179 税込197
当日出荷

外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ 長さ(mm)2000 材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理 抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安 断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10 単位質量(kg/m)0.3 断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
1,121 税込1,233
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)スロットランナー
グリーンフレームLスロットの中を通してドライバーやカーテンを取り付けられます。 耐荷重目安:30N
材質ポリアセタール 質量(g)3
1個
69 税込76
当日出荷

グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)46 シリーズGF
1個
551 税込606
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)41 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
299 税込329
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
441 税込485
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
211 税込232
9日以内出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)50 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
369 税込406
9日以内出荷

M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
210 税込231
当日出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)18
1個
230 税込253
当日出荷

吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)39
1個
379 税込417
当日出荷

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ150自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,330 税込3,663
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ150固定キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
3,070 税込3,377
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75固定キャスターP
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ自在無 材質(本体)スチール 寸法H(mm)93 寸法A(mm)70 寸法D(mm)Φ75 寸法E(mm)28 寸法B(mm)60 寸法X(mm)55 寸法P(mm)8.8 寸法Y(mm)42 適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
1個
1,035 税込1,139
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材 質量(g)69 耐荷重(kg)15 キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
1セット
880 税込968
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)850 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

SUS(エスユーエス)スロットローラL40ライト
グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材 質量(g)59
1個
946 税込1,041
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)35 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
527 税込580
9日以内出荷

ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9291 材質ナイロン 質量(g)5.6
1個
132 税込145
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF Lスロットラック
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)20 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9290 材質ナイロン 質量(g)5.6
1個
132 税込145
9日以内出荷

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ100キャスタM16E導電車輪
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き 材質(本体)スチール 質量(g)703 材質(車輪)導電 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)300
1個
2,002 税込2,202
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ100キャスターM16
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ 材質(本体)スチール 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)500
1個
1,420 税込1,562
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)N-SアダプタL58
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄 質量(g)17 シリーズGF
1個
351 税込386
当日出荷

車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)60 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)900 ハンドル高さ(mm)880 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502) 耐荷重(N)1800
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチールゴム 適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502) 耐荷重(N)1800
1個
10,989 税込12,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)