長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
グリーンフレームW用の連結コネクタです。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)120
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
質量(g)3136
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:X639、Y2500
適合ジョイントインナージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥4,850
税込¥5,335
翌々日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
9日以内出荷
M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)13
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
9日以内出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。
取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)18
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)12
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)21
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
古紙配合率70%、白色度70%(官公庁推奨)、ポリオレフィン系フィルムを使用した商品。
用途工事写真の管理
寸法(mm)210×297
グリーンフレームSW用の連結コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)39
1個
¥315
税込¥347
9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)300
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
寸法D(mm)Φ75
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)505
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,192
税込¥2,411
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン
質量(g)427
シリーズGF
耐荷重(N)600
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,631
税込¥2,894
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
インナーキャップハードのイエロータイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質PA
質量(g)3
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
インナーキャップGの導電タイプです。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG
材質導電PP
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥134
税込¥147
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電
質量(g)489
シリーズGF
耐荷重(N)500
スパナサイズ(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂
材質(車輪)ゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ19
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム
適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ21
耐荷重(N)600
アルミ製キャップです。
ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄
質量(g)57
シリーズGF
1個
¥737
税込¥811
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ