こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホースをつけたまま、シャワーが使える!
ホースが折れにくいスプリング付き。
水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付
付属品カップリング
材質ABS樹脂
色ブルー
質量(g)140
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100
質量(g)190
材質ABS樹脂
色ブルー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。
ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。
材質ABS樹脂
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)14~20
仕様横向ホース180度可動
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホースをつけたままシャワーが使える!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98
質量(g)140
材質ABS樹脂
色ブルー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番792-9137
材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。
用途散水パーツ
仕様ストッパー付
質量(g)20
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
関連キーワード