基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)約1200(電池含)
出力1mW以下(クラス2)
電源リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲±3°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲3段階
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
エイリアン専用受光器
質量(g)160
電源9Vアルカリ電池1個
本体寸法(mm)150×55×26
連続使用時間(時間)約30
検出距離(m)2~25
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
左右通り精度(mm)15(±2以内)
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。
赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。
今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。
バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル
色アクアグリーン&ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)
本体寸法(mm)Φ115×195
本体質量(kg)0.92
発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515(緑)
自動補正範囲±3°
使用時間約5時間
制動方式ジンバル式
防塵・防滴IP54
台座寸法(mm)Φ120
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約2/7.5m
精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
ライン出射角(°)垂直120/水平110
光出力(mW)2.5以下
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
本体質量(g)980
精度±0.81mm/10m
直角精度90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲±2度
鉛直点精度(mm)3(±1以内)
ライン出射角(°)縦130/水平110
こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
こんなお得な商品も!
レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)約283
精度±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準クラス2
出力(mW)≦1
保管温度範囲(℃)-20~60
作業範囲(m)約10
防水性IP54
取扱説明書(8.6MB)
照射ライン水平・垂直
自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書
質量(kg)1.4(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+45
電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)
精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m
表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)
連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)
光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm
自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)
制動方式磁気制動方式
回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)
防塵防水性能保護等級IP54相当
光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
ライン幅(mm)1.5
直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)
パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
関連キーワード