20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グルンドフォスポンプ多段浸漬クーラントポンプ
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。 全長(mm)180 全幅(mm)230 定格電源200/200~220V
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 種別浸漬型 使用液クーラント液 定格電源200/200~220V
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込み
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 定格電源200/200~220V
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グルンドフォスポンプ立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤあり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。 電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。 電動機全閉外扇屋内形
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
接続方法ねじ込み 電動機全閉外扇屋内型
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用 極数2 保護等級IP44 使用液クーラント液 塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む) 使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。 規格IEC60034-1 保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤアリ) 使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KD(Φmm)22 寸法KH(mm)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、 防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
使用液クーラント液 塗装色ダークグリンFM 材質(ポンプ本体)プラスチック
1台
77,980 税込85,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テラルVKB型 クーラントポンプ
エコ商品
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1 使用液2次処理後の研削液、切削液等 使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75 ケーシング数:13 始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧力形 羽根車数9
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用 極数2 保護等級IP44 使用液クーラント液 塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程 材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431 規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全) 使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと) 電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P 塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒 使用粘度限界(mm2/s)75 機種LBK 設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所 構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス) RoHS指令(10物質対応)対応 トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDE
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。 付属品ホース接続用コネクションセット 騒音値(dB)- 設定範囲(流量)0.1-100% 定格電源単相100-200V 50/60Hz
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に 材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(インペラ)RC 最大自吸力(m)(高さ)4~6
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)