カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)

「グルーガン用スティック 11」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)エスコ
4,780税込5,258
1個
当日出荷
EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着淡黄褐色エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットスティック goot(太洋電機産業)ホットスティックgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
31,900税込35,090
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スティックタイプホットメルトメルターボール コニシスティックタイプホットメルトメルターボールコニシ
21,980税込24,178
1箱(161本)ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)11.5質量(kg)5主成分ビニール共重合樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg主なワークパーツ
dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
ホットスティック HB-80用 goot(太洋電機産業)ホットスティック HB-80用goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)ほか
当日出荷
HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80クリア外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら