グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
機能通気性
厚さ(mm)1.7
素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。
材質綿・ポリエステル・その他
色モクカラー
入数(双)12
糸本数(本)3
ゲージ数10
素材綿・ポリエステル・その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
かわいいキャラクターのすべり止め
のびのびフリーサイズ
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
かわいい柄のすべり止めが子どもウケ抜群。パッケージの裏には楽しい迷路があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
材質綿100%
色モクカラー
入数(双)1
材質(すべり止め)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首の装着感も柔らかく締めつけ感も少ないです。のびのびの糸を使っているので様々な手のサイズに対応します。安心の日本製。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン
色モクカラー
質量(g)34
入数(双)1
全長(cm)17
中指長(cm)6
材質(すべり止め)なし
手のひらまわり(cm)15
手の平幅(cm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥279
税込¥307
3日以内出荷
握る、持つ、掴む作業がとってもスムーズ!サイクロン状に配置されたブロック型滑り止めが異次元のグリップ力を発揮!超薄手&超グリップ手袋。
機能薄手
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。
油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。
厚さ(mm)1
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥239
税込¥263
3日以内出荷
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥239
税込¥263
3日以内出荷
大容量28双×12組の336双の日本製軍手セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(28双×12組)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。
油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。
厚さ(mm)0.85
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!
厚さ(mm)1
厚さ(cm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
色(すべり止め)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。
高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等
シリアスのリニューアル品になります。
特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。
柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。
厚さ(mm)1
質量(g)40
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。
高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルC
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等
色杢グレー
機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感
材質(すべり止め)ニトリルゴム
色(すべり止め)ブラック
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル3
耐突刺し性レベル3
耐引裂き性レベル4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
厚さ(mm)約1.4
機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。
天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。
用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。
厚さ(mm)約1.4
機能グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード