89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引張強度(N/50mm)縦683、横600 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、防水
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 シート厚さ(mm)約0.35 仕様ハトメ付 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)縦18.8、横17.1 基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N)縦131、横109 織り方スルーザー編み 引張強度(N/50mm)縦806、横663 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候 引裂強度(N/cm)縦140N横90N
1枚
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm)約0.33 厚さ#4000 材質ポリエチレン 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m) 織り方スルーザー編み ハトメ内径(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 防水 PU フォームシート RS Pro PU フォームシートについて紹介します。このシートは、 10 % の圧縮セットで液体、ガス、微粒子に対して確実に密閉することができる防水フォームシートです。フォームは、簡単にサイズと軽量化を調整でき、製造、建設などのさまざまな環境で幅広い用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: RS Pro PU フォームシートは、 10 % の圧縮セットで、気体、液体、微粒子に対する防水性と信頼性の高い密封を実現します また、埃、汚れ、振動、騒音、熱に対する一定の保護性能を発揮するだけでなく、最大限の性能を発揮する長寿命も実現します 難燃性シートは軽量で目的のサイズに簡単にカットできます。 PU フォーム材は、さまざまな用途で最適な柔軟性を発揮します また、排出ガスの少ない特性を備えているため、使用者や即時環境に対して安全性を確保し、フォームシートを使用しています シートサイズ :950 mm x 950 mm フォームの厚さ: 6 mm 用途: フォームシート及びシールは、汎用絶縁や保護から、液体、ガス、異物を遮断して損傷を防ぐといった特殊な作業まで、幅広い用途に使用できる汎用性の高い製品です。たとえば、自動車のドアや窓のドアシールなど、騒音を低減して暖かさを保つために使用することもできます。 フォームシールは、主に次の用途で使用されます。 エアコンシール、バッテリボックスカバー、ドアミラーシールなどの車載用途 屋根葺きタイル、窓とドアフレームのシール、遮音などの構造用途があります 皿洗い機、乾燥機、洗濯機などの白物家電や機械 規格および認定: FMVSS 302 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = PURカラー = グレー密度 = 30kg/m3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -10℃伸長 = 0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro 防水 PU フォームシート RS Pro PU フォームシートについて紹介します。このシートは、 10 % の圧縮セットで液体、ガス、微粒子に対して確実に密閉することができる防水フォームシートです。フォームは、簡単にサイズと軽量化を調整でき、製造、建設などのさまざまな環境で幅広い用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: RS Pro PU フォームシートは、 10 % の圧縮セットで、気体、液体、微粒子に対する防水性と信頼性の高い密封を実現します また、埃、汚れ、振動、騒音、熱に対する一定の保護性能を発揮するだけでなく、最大限の性能を発揮する長寿命も実現します 難燃性シートは軽量で目的のサイズに簡単にカットできます。 PU フォーム材は、さまざまな用途で最適な柔軟性を発揮します また、排出ガスの少ない特性を備えているため、使用者や即時環境に対して安全性を確保し、フォームシートを使用しています シートサイズ :950 mm x 950 mm フォームの厚さ: 15 mm 用途: フォームシート及びシールは、汎用絶縁や保護から、液体、ガス、異物を遮断して損傷を防ぐといった特殊な作業まで、幅広い用途に使用できる汎用性の高い製品です。たとえば、自動車のドアや窓のドアシールなど、騒音を低減して暖かさを保つために使用することもできます。 フォームシールは、主に次の用途で使用されます。 エアコンシール、バッテリボックスカバー、ドアミラーシールなどの車載用途 屋根葺きタイル、窓とドアフレームのシール、遮音などの構造用途があります 皿洗い機、乾燥機、洗濯機などの白物家電や機械 規格および認定: FMVSS 302 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = PURカラー = グレー密度 = 30kg/m3幅 = 950mm適合 = 冷水, 温水mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -10℃燃焼性評価 = FMVSS 302% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 防水 PU フォームシート RS Pro PU フォームシートについて紹介します。このシートは、 10 % の圧縮セットで液体、ガス、微粒子に対して確実に密閉することができる防水フォームシートです。フォームは、簡単にサイズと軽量化を調整でき、製造、建設などのさまざまな環境で幅広い用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: RS Pro PU フォームシートは、 10 % の圧縮セットで、気体、液体、微粒子に対する防水性と信頼性の高い密封を実現します また、埃、汚れ、振動、騒音、熱に対する一定の保護性能を発揮するだけでなく、最大限の性能を発揮する長寿命も実現します 難燃性シートは軽量で目的のサイズに簡単にカットできます。 PU フォーム材は、さまざまな用途で最適な柔軟性を発揮します また、排出ガスの少ない特性を備えているため、使用者や即時環境に対して安全性を確保し、フォームシートを使用しています シートサイズ :950 mm x 950 mm フォームの厚さ: 15 mm 用途: フォームシート及びシールは、汎用絶縁や保護から、液体、ガス、異物を遮断して損傷を防ぐといった特殊な作業まで、幅広い用途に使用できる汎用性の高い製品です。たとえば、自動車のドアや窓のドアシールなど、騒音を低減して暖かさを保つために使用することもできます。 フォームシールは、主に次の用途で使用されます。 エアコンシール、バッテリボックスカバー、ドアミラーシールなどの車載用途 屋根葺きタイル、窓とドアフレームのシール、遮音などの構造用途があります 皿洗い機、乾燥機、洗濯機などの白物家電や機械 規格および認定: FMVSS 302 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = PURカラー = グレー密度 = 30kg/m3裏面粘着 = ありmm適合 = 冷水, 温水mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -10℃燃焼性評価 = FMVSS 302 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro 防水 PU フォームシート RS Pro PU フォームシートについて紹介します。このシートは、 10 % の圧縮セットで液体、ガス、微粒子に対して確実に密閉することができる防水フォームシートです。フォームは、簡単にサイズと軽量化を調整でき、製造、建設などのさまざまな環境で幅広い用途に柔軟に使用できます。 特長と利点: RS Pro PU フォームシートは、 10 % の圧縮セットで、気体、液体、微粒子に対する防水性と信頼性の高い密封を実現します また、埃、汚れ、振動、騒音、熱に対する一定の保護性能を発揮するだけでなく、最大限の性能を発揮する長寿命も実現します 難燃性シートは軽量で目的のサイズに簡単にカットできます。 PU フォーム材は、さまざまな用途で最適な柔軟性を発揮します また、排出ガスの少ない特性を備えているため、使用者や即時環境に対して安全性を確保し、フォームシートを使用しています シートサイズ :950 mm x 950 mm フォームの厚さ: 6 mm 用途: フォームシート及びシールは、汎用絶縁や保護から、液体、ガス、異物を遮断して損傷を防ぐといった特殊な作業まで、幅広い用途に使用できる汎用性の高い製品です。たとえば、自動車のドアや窓のドアシールなど、騒音を低減して暖かさを保つために使用することもできます。 フォームシールは、主に次の用途で使用されます。 エアコンシール、バッテリボックスカバー、ドアミラーシールなどの車載用途 屋根葺きタイル、窓とドアフレームのシール、遮音などの構造用途があります 皿洗い機、乾燥機、洗濯機などの白物家電や機械 規格および認定: FMVSS 302 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = PURカラー = グレー密度 = 30kg/m3幅 = 950mm適合 = 冷水, 温水mm動作温度 Max = 80℃動作温度 Min = -10℃燃焼性評価 = FMVSS 302 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 9mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 6mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

カラー = グレー。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 25mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.47g/cm3。引張強度 = 55 MPa。硬さ = ショア硬さ 62 to 80。燃焼性評価 = DIN 4102 B1。吸水 = 0.2%。動作温度 Max = +60℃。伸長 = 20%。。RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 12mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 1mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 4.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

カラー = グレー。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 30mm。材料 = ポリ塩化ビニール。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.47g/cm3。引張強度 = 55 MPa。硬さ = ショア硬さ 62 to 80。燃焼性評価 = DIN 4102 B1。吸水 = 0.2%。動作温度 Max = +60℃。伸長 = 20%。。RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>最大動作温度: +60 ° C ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 ;/li> ;li>加工や機械加工が簡単 ;/li> ;li>吸水率: 0.2 % ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;li>厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 ;ul> ;li>化学プラントタンク ;/li> ;li>電気部品 ;/li> ;li>バルブ及びポンプ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)ポッケDE整理
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(2枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.34MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)クリアーポケット
エコ商品
とじ穴部は補強シールされています。
サイズA4判 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、全面棚板付き。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)128(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.8MB) 総耐荷重(kg)128(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)128(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.8MB) 総耐荷重(kg)128(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き、半面棚板付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (3MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高さ = 600 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = グレー。用途 = 電気, 電子, 工業。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66 金属製壁面ボックス( DIN レール付. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。これらのボックスは非常に有用で、スチール製で、壁面に取り付け可能です。これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。RS Pro 壁面ボックスは、各種のサイズが用意され、幅広い用途に適しています。 スチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか. 金属製の収納ボックスは、ほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器など、あらゆる種類のものを収納できます。この RS Pro ロック式ボックスは、 IP66 及び IK10 等級で、ほこり、強い水流、機械的衝撃から保護します。このボックスは、シートスチール製で、グレーのポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げとなっています。. 特長と利点. .素材:スチール構造 . DIN レール .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .機械的衝撃に対する IK10 保護 .ポリエステルエポキシ粉体コーティング、表面加工仕上げ .シートスチール製のエンクロージャとドア .取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製です .ロック可能 .シングルまたはダブルロックシステム .壁面取り付け . 各種サイズを用意. RS Pro 壁掛けボックス. ;I>シングルロックシステム ;/I> . H.400 x W.210 x D.600 mm = RS品番: ; 915-5979 915-5979 ;I>ダブルロックシステム ;/I> . H.600 x W.600 x D.200 mm = RS品番: ; 915-5963 915-5963. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに以下が含まれます . TS35 マイナス TOP Hat DIN レール .ドア取り付けプレート .ロック .押さえプレート .シールガスケットと固定用アクセサリ. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。 どの程度の保護が提供されていますか。 すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 どのような種類のロックが付属していますか. これらのボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのダブルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。 代表的用途 この産業用壁面ボックスは、水がかかりやすい場所や湿潤状態になりやすい場所といった過酷な環境での電子 / 電気機器の収納に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
42,980 税込47,278
7日以内出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、基本タイプです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!作業する方の身長やワークに併せて高さの調整ができる軽量作業台、半面棚板付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さの調整が可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ401~高さ576mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!作業する方の身長やワークに併せて高さの調整ができる軽量作業台、基本タイプ。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さの調整が可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ401~高さ576mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。作業台の下に備品を収納することもでき便利!。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (3MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、引き出し付き、全面棚板付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。引き出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れ簡単!。スライドレール付の為開閉もスムーズ!左右どちら側でも取付可能です。キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335mm×奥行390mm×高さ75mm。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (2.92MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、引き出し付きです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。引き出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れ簡単!。スライドレール付の為開閉もスムーズ!左右どちら側でも取付可能です。キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335mm×奥行390mm×高さ75mm。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。作業台の下に備品を収納することもでき便利!。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (2.92MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き、全面棚板付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。シンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルを調整し、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (3MB) 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 引出し耐荷重(kg)10
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H688~988_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!使いやすい高さで作業!移動もらくらく!高さ調整式・キャスター付きの軽量作業台、全面棚板付き。座り作業台/立ち作業台どちら用にも使用できる高さ調節範囲:高さ688mm~988mm(25mmピッチ調整)です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。全体均等耐荷重は128kg(自重を含む)、軽作業に最適です。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所に移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。 高さ(mm)688~988 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)128(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) (0.15MB) (0.8MB) 総耐荷重(kg)128(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブルや一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ポッケde整理
エコ商品
コンパクトなA5判が登場!差込式のフタで収容しやすく、立体物をスッキリ整理できます。
その他【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴 材質PPシート製台紙(グレー)+PPシート(透明) 規格A5判 寸法(縦×横)(mm)221×173 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(2枚)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ = 500 mm。幅 = 500 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。外部取り付けタイプ = ブラケット。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高さ = 600 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。外部取り付けタイプ = ブラケット。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

高さ = 500 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。用途 = 電気, 電子, 工業。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

高さ = 300 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = シングルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = RAL 7032。用途 = 電気, 電子, 工業。特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護。。RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷