4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7E(4~10W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E
口金E17
適合ランプ4~10ワット用
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17
色白
仕様袋入
種類点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)17
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
管長(mm)40
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
蛍光ランプの点灯管
口金E17
全長(mm)40
質量(g)8
種類15‐30ワット用
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
形態ブリスターパック
動作回数60000以上
形名E形
平均点灯所要時間(秒)1.2
直径(mm)16.8
適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)
定格作動回数約6000回以上
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)38
種類FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)100
金具差込式
形名P形
管径21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5
口金G13
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして
種別4W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形直管スタータ形
口金G5
定格ランプ電力(W)4
適合FG-7E・FG-7P
質量(g)16
種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)
電流(A)0.162
管径(Φmm)15.5
紫外線出力(W)0.2
管長(mm)134.5
紫外線放射強度(μW/cm2)2.1
定格平均寿命(時間)2000
光色ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管
動作回数60000以上
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色クール色(昼光色)
電球の種類蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
欠品中
3波長形蛍光ランプ。
口金G13
消費電力(W)10
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別10形
全長(mm)330
質量(g)55
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分10形
定格ランプ電流(A)0.23
電球の種類蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)4200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)910
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥898
税込¥988
当日出荷
種別6形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ
定格ランプ電力(W)6
質量(g)20
電流(A)0.147
管径(Φmm)15.5
管長(mm)210.5
定格平均寿命(時間)3000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135
形状ツイン
質量(g)37
口金GX10q-1
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)9
色温度(K)5000
適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)970
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6500
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥4,898
税込¥5,388
取扱い終了
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)555
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
用途一般照明用
種別10W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
適合FG-7E、FG-7P
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
種別10W形
色昼白色
質量(g)55
電流(A)0.23
管径(Φmm)25.5
全光束(Lm)460
定格ランプ電力(W)10
管長(mm)330
定格平均寿命(時間)6000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)8
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)287
質量(g)27
全光束(Lm)460
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)4
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)134.5
質量(g)15
全光束(Lm)130
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード