レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター3個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色白
使用圧力(MPa)0.1~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5150-40
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅
取付ねじG1/2×G1/2
アズワン品番64-6508-68
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
取付ネジ径G1/2
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質黄銅塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用
取付ネジG1/2×G1/2
用途シャワーヘッド用
材質黄銅
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター3個
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
アズワン品番64-5152-59
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替○
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様シャワーアダプターセット5付
材質ステンレス
色メッキ
材質(本体)ステンレス
取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-09
止水スイッチなし
水流切替○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(mm)1600
材質樹脂、メタル調
適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405J
ホース長さ(m)1.6
ねじサイズ本体側:W24山20
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)
色メッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガーワイド。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約360
耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×4.5×5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。
シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。
工具不要で取付簡単です。
LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。
ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。
ホース長さ(m)1.6
材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
止水スイッチなし
水流切替×
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(mm)1250
色白
適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室
仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む
材質真鍮
色クロム
流量(L/min)30
ゲージ長さ(mm)150±12
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
関連キーワード