33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所浴室 仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min)20
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1個
679 税込747
当日出荷


仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1 アズワン品番64-6493-55 入数10/箱
1個
939 税込1,033
当日出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)サーモスタットシャワー混合水栓
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室 仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む 材質真鍮 クロム 流量(L/min)30 ゲージ長さ(mm)150±12
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径G1/2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅、POM 接続ねじM24×1
1個
829 税込912
当日出荷


Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷


接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20
1個
609 税込670
当日出荷

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)119
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

GA-FH008 ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (ストップ機能付 4段切替 マッサージ ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 動画あり
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.1~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-40
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22 ねじ径W22山20 接続ねじW22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合場所浴室 仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min)20
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷


Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)155
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)166
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合場所浴室 仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター クロム 流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所 仕様上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)195
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所 仕様洗浄弁付き
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m)1.6 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 止水スイッチなし 水流切替×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1セット(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ