簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
材質PE(ポリエチレン)
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)700×700
アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。両サイドに機器の出し入れ用の開口部があります。
開口部(mm)250
材質PE
開口部は使いやすいジッパータイプ!簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。
材質PE
寸法(mm)430×430×250
アズワン品番1-845-03
開口部(mm)250
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。
袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様サンプル出入れ口: 340mm
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)580×430×430
注入口(気体)約Φ8
アズワン品番2-4120-11
1袋(5枚)
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。
材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス
厚さ(μm)150
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.14MB)
ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)700×690
1組(10枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
付属品ハンディロック・ チューブキャプラー・手袋
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本
材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)860×560×725
質量(kg)1.55
型番2200ANM/XL
アズワン品番2-2003-01
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン
文字内容注意 アスベスト廃棄物
再生材使用使用
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
メッシュ+パンチングレザーで通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。手の甲はメッシュ生地、レザー部分にはパンチングを施し通気性に優れる。手の平、ナックル部分に本革を使用し、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 。手の平側には摩耗性に優れるケブラーパッチ付き。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。ナックル部分の本革にはパンチングを施し通気性に優れる。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
適合使捨てバック 手袋付き
タイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。
材質ポリエチレン(PE)
付属品封印具・クリップ付き
材質掌部(ジャージ部分):ポリエステル・ポリウレタン、甲部:ポリエステル100%、スベリ止:塩化ビニル樹脂、ボア:ポリエステル100%、防風フィルム:ポリエチレン
色ブラック
サイズS
入数(双)1
機能タッチパネル対応・PVCスベリ止・全面防風・反射テープ
全長(cm)23
1双
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
甲部分は三層構造の中間部分に防風ラミネートを挟み、風をシャットアウトします。裏起毛で暖かさをキープします。人差し指、中指、親指でタッチパネル操作可能です。ロゴが反射素材になっていて夜間の作業でも安心です。
用途冬季の屋外作業、アウトドア、スポーツなどに。
材質手のひら部:ポリエステル、ポリウレタン、甲部:ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニール、ジャージ部分:ポリエステル、ポリウレタン、ボア:ポリエステル、防風フィルム:ポリエチレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級品・主力商品・最も重要な物”とし、今まで積み重ねてきたノウハウを余すことなくフィードバックさせた商品を生み出す。機能・素材・拘り・そして我々の思いを織り込みまとめたデザイン、そしてプロダクト。ジャケット・グローブ・プロテクター等ひとつひとつにそれらを感じてもらいたい。品番:FG-S612 【23年春夏モデル】。商品特徴。ストレッチ性の強いメッシュ生地を採用しピタッとした履き心地を実現。低反発プロテクターを内蔵し安全性にも配慮。スッと履いてサッと乗り出す用途に最適なベリーショート丈メッシュグローブ。「ライトブルー」が新たにラインナップされました!
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/PUレザー/オリジナルカーボンプロテクター[掌側]山羊革/導電生地(スマホタッチ)。通気性。リフレクター搭載。導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断。カーボンナックルプロテクター
最高級品・主力商品・最も重要な物”とし、今まで積み重ねてきたノウハウを余すことなくフィードバックさせた商品を生み出す。機能・素材・拘り・そして我々の思いを織り込みまとめたデザイン、そしてプロダクト。ジャケット・グローブ・プロテクター等ひとつひとつにそれらを感じてもらいたい。品番:FG-S612 【23年春夏モデル】。商品特徴。ストレッチ性の強いメッシュ生地を採用しピタッとした履き心地を実現。低反発プロテクターを内蔵し安全性にも配慮。スッと履いてサッと乗り出す用途に最適なベリーショート丈メッシュグローブ。「ライトブルー」が新たにラインナップされました!
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/ネオプレーン/インサートナックルプロテクター[掌側]人工皮革/導電生地(スマホタッチ)。ストレッチ生地。通気性。リフレクター搭載。導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断。インサートナックルプロテクター
色LightBlue
コールドプロテクション。撥水。極薄被膜。天然ゴム。手首:ブラッシュヘッドバック。高いグリップ力
用途DIY。一般作業。アウトドア。農作業・ガーデニング
色モク
混率(%)【樹脂部分】NR(天然ゴム)【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
レーシングスーツに採用するT.I.P.S.(Taichi Impact Protection Slider)のテクノロジーをフィードバックしたTPUプロテクターをナックルやカフ、各指に採用し路面との摩擦抵抗を抑え、転倒時に受ける衝撃を軽減。ナックルの裏にはソフトタイプのプロテクター”HERATROM”も内蔵し、衝撃吸収力を上げるだけでなく、甲にかかる負荷を抑え操作性の向上を実現。掌のSPSはさらに進化を遂げ、舟状骨の怪我を低減、手首周りの保護に役立ちます。牛革、カンガルー革など多くの素材を効率よく配置することで、最高の保護性能と操作性を両立しております。
材質牛革 54% / カンガルー革 26% / ポリアミド 8% / 山羊革 4% / ケブラー 3%/ナイロン 3%/エラスチン 1%/合成皮革 1%
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。
材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス
厚さ(μm)150
作業範囲104cm
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.14MB)
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック
素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)対応
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ
7.4 V
カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
3段階の温度調整機能
電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )
ナックルプロテクター
パームプロテクター
MATERIALS
[outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR
PROTECTOR
knuckle・palm
丈夫なヌバックレザーを拳に採用し、ナックルガードを内蔵したカジュアルテイストのカウハイドレザーのウインターグローブ。優れたフィット感を実現する立体パターンを採用。
素材[表地]牛革・人造皮革、[裏地]ポリエステル、[絶縁体]ポリプロピレン・ポリエステル、[メンブレン] ハイポーラ
プロテクターナックル
EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V
バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能
電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱
最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V
付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜))
MATERIALS
[outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane
PROTECTOR
knuckle・palm
GK-804とEK-207のセット。しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』。・マイクロカーボンファイバーシステム。・夜間視認性を高める反射パネル。・プロテクター : ナックル・パーム。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・GK-804。[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン。[裏地] ポリエステル。[メンブレン] HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
HIRZL FINGER JACKETは、通常は他のグローブと組み合わせるオーバーグローブ。 手の甲の材料は水と風を防ぎ、手のひら側の穴は、HIRZL GRIPPP技術を最大限に活用するためです。ロブスターカットと裏地付きのバックハンドは指を暖かく保ちます。 また、素材は非常に薄く着心地が良いです。 季節限定モデル
色ブラック
サイズS
1個
¥4,698
税込¥5,168
12日以内出荷
HIRZL FINGER JACKETは、通常は他のグローブと組み合わせるオーバーグローブ。 手の甲の材料は水と風を防ぎ、手のひら側の穴は、HIRZL GRIPPP技術を最大限に活用するためです。ロブスターカットと裏地付きのバックハンドは指を暖かく保ちます。 また、素材は非常に薄く着心地が良いです。 季節限定モデル
色ブラック
軽量で耐久性が高いディスポーザブルグローブ用のポーチです。ポーチ正面にゴム製の取り出し口がついており、ジッパーを閉じた状態でグローブを取り出すことができます。5.11 SlickStick[[(R)]]がついており、MOLLEシステムが施されたバックパックなどやベルトに取り付けることが可能です。
材質1050デニールナイロン
幅(mm)76
高さ(mm)114
質量(g)140
奥行(mm)44
2018年トラスコ掲載ページ4 2209
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)
質量(kg)2.58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475
耐荷重(kg)25
防塵防水性能IP54
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0014E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:グローブボックスドアトリム。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0014。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質真鍮
質量(kg)0.1
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプグローブボックスドアトリム
型番NC0-0014
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0014C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:グローブボックスドアトリム。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0014。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質真鍮
質量(kg)0.1
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプグローブボックスドアトリム
型番NC0-0014
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ、断線に強いカーボン電熱線と大容量バッテリーを採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーの残量を目視することが可能です。
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。
エコノミーモード・ノーマルモード・ハイパワーモードの3段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
バッテリーや充電器までオールインワンになっているので、買ってすぐご使用いただけます。
3000mAhバッテリーで最長5時間30分稼働(エコノミーモード時)※稼働時間は目安です。ご使用いただく環境や気温などによって変動します。
視認性を上げるため小指の側面にリフレクターを配置し、事故を未然に防ぎます。
手首部分のベルクロは2箇所あり、装着感を上げ風の侵入を防ぎます。
もちろんスマホタッチも可能。
XS~3XLMでの幅広いサイズ設定でどなた様でもご使用いただけます。
色ブラック
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDI-002 WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】。フィット感抜群の防風ストレッチ保温インナーグローブ。薄手でありながら冷たい風をシャットアウトする、防風フィルム採用の高機能ストレッチインナーグローブ。3レイヤーの極薄ストレッチジャージを採用し、防風フィルム採用生地にありがちなゴワつきを抑え、しなやかにフィットするのが特長です。冬場はもちろん、寒暖の差が激しい春秋もおすすめのシーズン。暖かい日中はバックに忍ばせておき、朝晩の冷え込みが厳しいときにインナーグローブを装着すれば、一日をより快適に過ごすことが可能。豊富なサイズ展開で、男性・女性問わずご使用いただけます。製品詳細。・防風フィルム採用の3レイヤー構造。・レディースサイズあり。-------------------------------------。商品番号:IDI-002。商品名:WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】。サイズ:S,M,L,XL,LF。色:BLACK
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。特徴:防風フィルム採用の3レイヤー構造
色ブラック
構造防風フィルム採用の3レイヤー構造
本格トレーニングに最適なプロモデルグローブ。肉厚・打ちごたえに最高級の評価にふさわしい仕上がりとなっております。ボクシングやキックボクシング等の対人戦練習、サンドバッグやミット等の打撃練習。フィトネス目的の女性の方でもご使用いただけます。
素材本革
IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT
断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。)
甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
スマホ操作可能
小指側面リフレクター(側方安全性を向上)
しっかりホールドする手首ベルト
シールドワイパー
コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材)
3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材)
インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT
NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い)
誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し)
※コンフォマックス
中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。
※3M TM シンサレート TM
微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。
科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。
※NEOCOT
抗ウィルス効果が認めれた生地。
銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
色ブラック
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
中指長(cm)8.5
入数(双)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ