こんなお得な商品も!

下ばき手袋 綿
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業
サイズフリー
全長(cm)22.0
色白
材質綿
厚さ(mm)0.7
トラスコ品番354-8040
入数(枚)20
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.6
材質/仕上ナイロン100%
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性
クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
品質管理用ぴったり指先フィットのコットン手袋です。S/Mは女性サイズ、L/LLは男性サイズです。
用途品質管理用、工場内作業、革手袋のインナー、女性用おやすみ手袋にも最適
材質純綿糸
色白
入数(双)12
指マチマチ無し
高吸汗性ナイロン糸東レ「キュープ」を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。
ムレ・ベタつき感をおさえ快適に作業ができます。
アウターの着脱がスムーズになります。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
サイズフリー
TGK品番404-23-74-30
トラスコ品番335-4261
材質ナイロン、ポリエステル、その他
質量(g)130
入数(枚)20
機能吸汗性
全長(cm)17
中指長(cm)約6.5
手のひらまわり(cm)約17
アズワン品番6-917-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小指縫製位置を調整し、フィット感に優れた商品です。
綿素材をより柔らかくし、指先網目の仕上を細かくすることでフィット性を高めております。
革手袋やオールコートのゴム系手袋などの下ばき用として使える手袋です。
綿製なので吸汗性もあり、革やゴムの手荒れなどを軽減してくれます。
伸縮性もありフィット感もあるので、細かな作業向けの手袋としてもお使いいただけます。
綿スムスよりフィット性があり軍手の薄手という感覚でお使いいただけます。
用途下ばき用や軽作業用として
材質綿100%
色キナリ
サイズフリー
質量(g)約175g(10双)
入数(双)10
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
革手袋やディスポ手袋の下ばき用に適しています。
長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
入数(双)10
指なしですので細かい作業に最適です。
ラテックス手袋のインナー手袋として、長時間使用してもムレたりすることがありません。
コットン100%なので、肌の弱い方・アレルギー体質の方にも安心です。
サイズフリー
入数(双)10
松吉医科器械コード07-2333-00
1式(10双)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場
色ホワイト
サイズフリー
仕様13ゲージ編、一般洗浄
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
目付(g/m2)135
色(手首部)生成り
メッシュタイプで通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付を抑えます。指きりタイプの為、指先の細やかな感覚も損ないません。フリーサイズ、左右兼用、リバーシブルで扱いやすい仕様です。洗濯もでき、経済的です。医療業界から、エレクトロニクス業界まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能通気性
全長(cm)約14.8
手のひらまわり(cm)10.4
アズワン品番2-4234-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
色ホワイト
厚さ(mm)0.6
仕様クリーンパック仕様
材質/仕上ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
こんなお得な商品も!

ポリエチレン手袋 内エンボス
モノタロウ
¥179
税込¥197
全長(cm)27.5
材質ポリエチレン
色クリア
厚さ(mm)0.027
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリが出にくいナイロン素材。細かな作業に最適な指出しタイプ。手荒れや汗ムレを軽減。
用途ディスポ手袋や作業手袋の下履き
機能通気性
入数(双)10
材質ナイロン100%
耐久性に優れハードワークに最適です。床革なのに柔らかく、曲げやすいです。内縫いで糸切れもしにくくなっています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革
厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
袖口仕様袖なし
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。インナー内綿付で夏はサラサラ、冬もヒヤッとしません。
用途電気配線、組立作業に。
その他【当て】なし
トラスコ品番855-5150
材質豚本革、インナー:綿布
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
サイズM
全長(cm)21.5
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック
1双
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
手のひら特大当付で耐久性が非常に優れています。耐久性に優れ、ハードワークに最適です。内縫いで糸切れもしにくくなっています。柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。
用途土木、建築、ハードな作業に。
その他【当て】特大当て付
トラスコ品番855-5203
材質牛床革
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
袖口仕様袖なし
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
耐久性に優れハードワークに最適です。柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。内縫いで糸切れもしにくくなっています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番855-5187
材質牛床革
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
袖口仕様袖なし
1双
¥839
税込¥923
翌日出荷
耐久性に優れハードワークに最適です。手のひら部内綿付です。甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革、甲:帆布、インナー:綿
厚さ(mm)1.3
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖なし
ボックスタイプで取り出しやすい。経済的なポリエチレン製の使いきり手袋で、腕全体を覆うロングタイプなので、汚れやすい作業に最適です。
内エンボスタイプ。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業
色半透明
エンボス加工内エンボス
入数(枚)30
トラスコ品番354-8058
タイプロングタイプ
内側にエンボス加工を施した着脱しやすいポリエチレングローブ(使い捨て手袋)。左右兼用となります。
用途食品加工業、機械工業、実験用、清掃、一般軽作業等
色クリア
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
材質ポリエチレン
全長(mm)280
厚さ(mm)0.028
規格食品衛生法適合
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)約0.045
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工内エンボス
全長(cm)約28
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合商品。100%再生可能な環境に優しいエラストマー原料を使用で、廃棄焼却時にも有害なガスが発生しません。ポリ手袋に比べフィット感に優れ、ゴム手袋にアレルギーを持つ方も安心。無駄無く使える左右兼用、すべりにくい内エンボスタイプ。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質TPE
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。内側が綿なので、はめ心地抜群です。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質手のひら部:豚本革、内側:綿
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
加工内綿
特性当て無し
袖口仕様マジック
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、高い耐熱性があります。
用途ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。
色アイボリー
仕様15ゲージ編
材質キュプラ70%、ポリエステル30%
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
入数(双)10
中指長(cm)2.5
2018年トラスコ掲載ページ6 0582
従来のポリエチレン手袋(LD/低密度ポリエチレン)と比べると、高い伸縮性としなやかさを持ち合わせた手袋です。装着時のベタつき感を低減する内エンボス加工です。食品衛生法に定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
色クリア
入数200枚×40箱
引き裂きに強く、柔らか仕上げの天然ゴム手袋。自然の握りを実現させた湾曲型により、長時間の作業でも疲れにくい。低温でも柔らかさを保つソフト仕上げ。内側は綿メリヤス付き。手首部分はジャストサイズでフィット感抜群。
材質天然ゴム / 綿
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
[機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
[石油・化学関連業]
【注意・使用条件】
引火物を扱った後は手袋を火気に近付けないで下さい。
静電気対策品ではありません。
電気作業には使用しないで下さい。
0℃~40℃の範囲内で使用して下さい。
酸・アルカリに使用しないで下さい。
ガス状での透過は防止できません。
扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
ご使用の前には必ず、手袋にキズなどがない事をよく確かめてから作業をして下さい。
液体が付着すると滑りやすくなります。
油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は手にキズのある人は使用しないで下さい。
使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時はただちに使用をやめて下さい。
手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。
使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。
保存する場合は充分に乾燥させて直射日光を避けた風通しのよい所で保管して下さい。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):イエロー●内容量:1双●全長(cm):33●手のひらまわり(cm):25.6●中指長さ(cm):8.4●単品[片手あたり]重量(g):55
アズワン品番68-0715-48
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
焚き火やダッチオーブン等、さまざまなアウトドアシーンに使える革製の手袋です。女性でも握りやすい柔らか仕上げ.。内側に綿生地を使っているので肌触りが良好です。
材質牛革
質量(g)約190
全長(cm)約:26
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約24.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
使用シーンを選ばない適度な厚みとグリップ力があるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。オーダーメイドのようなフィット感を感じていただけます。個装箱に内袋を入れた二重梱包です。
用途検査・検診用手袋
厚さ(mm)指先:0.08以上、掌部:0.08以上
全長(mm)240以上
色ナチュラル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000068
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造の手袋です。 ●繰り返し洗って使えるポリエステル長繊維を使用しています。 ●指先をカットして使用できます。
サイズフリー
材質ポリエステル
入数(双)36
1箱(36双)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル
色グレー×イエロー
サイズL
規格EN388 2016規格:4X44DP
入数(双)1
機能耐切創、耐突刺、防寒
全長(cm)約25
中指長(cm)約8.5
耐切創性X/D
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
従来のポリ手袋より伸び・強度が高く、手にフィットします。内エンボス加工により脱ぎはめがスムーズ。
用途ゴム手袋、使い捨て手袋の下履き用として、医療、介護、食品用など
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
サイズフリー
入数(枚)10
全長(cm)約15.0
アズワン品番65-0308-81
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。しかりと黒く染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
上質な牛床革を使用した女性用の床革手袋です。とても柔らかい革を使用しているため、あたりが柔らかく手の痛みを抑えつつ危険から手を守ります。内綿付で肌の弱い女性におすすめです。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
関連キーワード
1
2
次へ