39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質ポリアセタール(POM) ブラック トラスコ品番440-9817 全長(mm)136.2 質量(g)15
1個
479 税込527
当日出荷

外した手袋をしっかりと固定し、紛失を防ぎます。 カラビナフックで様々な場所に取り付け可能です。
トラスコ品番207-1799 材質/仕上ポリエチレン ブラック サイズフリー 質量(g)20 アズワン品番64-8380-90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


グローブホルダー モノタロウ 動画あり
手袋はもちろんタオルなどを簡単に挟んで身に着けられる便利商品です。 両端が洗濯バサミのようになっており、大小大きさを変えているので、用途に合わせてお使いいただけます。 両ハサミ間は柔軟に動くので使いやすいです。
用途手袋やタオルなどの携帯に。 材質POM 全長(mm)125 質量(g)約16
1個
299 税込329
当日出荷

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ 材質(本体)POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック 厚さ(mm)20 全長(mm)150 質量(g)30 シリーズグローブアクセサリー 開口寸法(mm)15 ベルト通し幅(mm)58
1個(1個)
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋をしっかりホールド!手袋以外にタオルや帽子にも使用できます。 外した手袋をしっかりホールドするので、ポケットなどから落ちてなくしてしまう心配がありません。
用途ベルト、ポケット、リュック、帽子にも使用可能
1個
429 税込472
当日出荷

労働災害から身を守り、巻き込み事故を防ぐ安全機構式の手袋用ストラップです。クリップは黄色アセタール樹脂製、安全機構は黒色ポリウレタン製。連結部の引っ張り強度は89N。
1個ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。
トラスコ品番761-9502 質量(g)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック 寸法(mm)20×150 (H) ベルト通し幅(mm)58
1個(1個)
800 税込880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯 仕様クリップ付 取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
599 税込659
当日出荷

労働災害から身を守り、作業効率を上げるボールソケット式の安全手袋用ストラップです。緑色アセタール樹脂製で、連結部の引っ張り強度は200N。
1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30 質量(g)60 材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
1個
499 税込549
当日出荷

手袋・タオル等の保管に最適です。手袋やタオルなどを挟んで腰ベルトに簡単に引っ掛けておくことができるクリップです。園芸作業中断時、休憩時での手袋等の紛失を防ぎます。
用途タオルや手袋などを腰ベルトに引っ掛ける為のクリップ。 材質ポリアセタール
1個
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋などをフックに引っ掛けて陳列するのに便利
材質アクリル 径(Φmm)上部フック:8まで対応、下部クリップ:30まで対応 寸法(幅W×高さH)(mm)25×95
1個
319 税込351
4日以内出荷

手袋やゴーグル等ズボンのベルト通しや安全帯に挟むように引っ掛けてぶら下げる便利なストラップです。 クリップ部は挟んだものが簡単に外れないよう、二つの歯を噛み合わせる形状です。
1袋(10個)ほか
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。
トラスコ品番761-9511 質量(g)25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして 質量(g)13 タイプクリップ式 サイズ(cm)2.8×10.5
1セット(3個)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに 全長(mm)140 材質POM/アルミ 質量(g)20
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






ドライバー1本で簡単取付!。衝撃に強い。ぶつけても破損しにくい肉厚設計。
ケース色ブラック 質量(g)49 取付可能ベルトサイズ(mm)幅64以内/厚さ6以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×67×20 トラスコ品番484-1671
1個
999 税込1,099
当日出荷


アストロプロダクツグローブホルダー
グローブやタオルなどを、持ち運ぶときに便利なホルダーです。小さい方のクリップをベルトループに挟んで取り付け、大きい方のクリップにグローブなどを挟んで使用します。
材質POM ブラック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷

ライジャケやバッグのベルト等に簡単装着!。ロッド、スナップ、グローブ等をクリップ!!
材質POM 寸法(mm)78×42×20 質量(g)26
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
ブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30 質量(g)60 材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
1個
539 税込593
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

錆に強いステンレスのクリップと、軽量なアルミのチェーンを組み合わせた軽量なグローブホルダーです。スプリングフック付きで色んな箇所に付けることができます。強力なステンレス製クリップを採用し、グローブをしっかりホールドします。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。 全長(mm)180
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

伸縮性のあるエラスティックカフにより、手首にしっかりとフィットします。手の甲には防水加工を施したSoftShellを採用し、冷気の侵入を防ぎます。快適なフリースのインサレーションは、器用さを妨げることなく暖かい空気を閉じ込めます。頑丈なArmortex製の親指サドルを備えています。タッチスクリーン対応の合成皮革は、器用さと耐久性の完璧なブレンドを提供します。取り外し可能なスプリングクリップにより、グローブを簡単に整理して収納できます。
材質人工レザー 厚さ(mm)1 黒/グレー
1双
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業LEDクリップランプ
エコ商品
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付 アズワン品番65-9286-61
1台
6,150 税込6,765
翌日出荷

クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応 アズワン品番65-9286-62
1台
8,460 税込9,306
翌日出荷