「グローブボックスコンパクト」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き 付属品グローブボックス用手袋×1双 寸法(mm)400×400×400※取手除く。 質量(kg)6 材質(本体)PMMA(アクリル) 型番CGB アズワン品番1-1621-01
1個
88,800 税込97,680
当日出荷

グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル 質量(kg)約5.5 内寸法(mm)290W×190D/390D×390H 型番18003 外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考) ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160 バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式 開口部(mm)本体/250×325
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

殺菌灯付グローブボックスコンパクトの交換用殺菌灯です。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。 作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。 透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6367 材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム 幅(mm)526 質量(kg)20 高さ(mm)500 奥行(mm)463 有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ) 内容積(L)25 真空ゲージ0~-0.1MPa チューブ外径×内径(mm)8×6 ノズル径(Φmm)9
1台
389,800 税込428,780
60日以内出荷

仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個 付属品グローブボックス用手袋×1双 寸法(mm)410×400×408 型番CGB-S アズワン品番2-809-01
1個
146,000 税込160,600
当日出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体)PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm)494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディですが、前面扉が無色透明のABS樹脂ですので内部が見やすく効率的な作業が行えます。両側面に手袋が付いていますので安心して作業が行えます。便利なガス置換ポート付きです。
種別347×349×420 アズワン品番3-6665-01
1個
49,700 税込54,670
当日出荷

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯10W 1本 電源AC100V 50/60Hz 電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。 コンパクトで軽量、置き場所に困りません。 前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8 材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様) 型番25401 殺菌灯4W、1本 容積約35L 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362 バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式 開口部(mm)(本体)250×325 外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
1台
119,800 税込131,780
60日以内出荷

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学 材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。 仕様殺菌ランプ:ありパスボックス:なし 付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個 トラスコ品番459-9870 材質耐殺菌灯用アクリル 質量(kg)17 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)630
1台
149,800 税込164,780
24日以内出荷

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
欠品中

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!
材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム 質量(kg)1.1 サイズ(mm)880×570×510 アズワン品番4-3896-01 サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
1セット
39,600 税込43,560
当日出荷

ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品封印具、クリップ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)700×690
1組(10枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

6590 真空グローブボックス VG-800 サンプラテック 動画あり
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。 強度は、完全真空にも耐える設計です。 サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。 オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6391 幅(mm)1209 質量(kg)94 高さ(mm)660 材質(本体)アクリル樹脂 奥行(mm)648 有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)800×600×620 質量(kg)23.1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W×1本 コック内径Φ10mmホース用×2個付き LED5W×1本 アズワン品番3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)700×700 アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
9,390 税込10,329
当日出荷

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個 材質MA 質量(kg)41 透明 呼称Mー600H 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
679,800 税込747,780
61日以内出荷

自動車のグローブボックスやドアポケットに収納できるコンパクトな防災セット。緊急時にすぐに持ち出せます。ポーチは防水規格IPX4適合でちょっとした水濡れも心配ありません。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 寸法(mm)(収納ポーチ)233×195 区分直送限定
1個
689 税込758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨で濡れたカサを簡単に出し入れできるカサ入れ。 カサをらくらく2本収納可能。 使わない時は、丸めてコンパクトに折り畳み可能。 ヘッドレストにぶらさげたり、グローブボックスの中にすっきり収まるサイズ。
1個
569 税込626
欠品中

【フロント&リアに装着できるマグネットカーテン】約2.6mの幅広いカーテンで、1枚だけでフロント+前サイドウィンドウを全部隠せるマグネットカーテン。災害時、車中泊用、仮眠時、着替え、プライバシー保護等に役立ちます。 【1枚でフロント3面を遮光】車のフロントと両サイドのウィンドウも隠すことが可能。窓枠とカーテンの隙間なく綺麗に装着することができます。 【簡単取り付け&コンパクトに収納】付属のステー2本を付けるだけでフロント部分を簡単にマグネット装着。未使用時はコンパクトに収納OK。グローブボックス、ドアサイドポケット、センターコンソール、シートバックポケットなどに入ります。 【紫外線カット率99.8%】夏場の紫外線対策に、遮光生地で透けにくい素材を採用。 【適合車種】軽自動車などのコンパクトカー、ミニバンやワゴンなどに使用可能。ジムニー から ハイエース まで使用可能な汎用サイズです。
セット内容1枚入り 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)900×2600×2
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm) 本体寸法(mm)約70×138×33 本体質量(g)約237 風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36 バッテリー容量(mAh)4000
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。 トラスコ品番403-0298 ストローク(mm)70 電源006P型電池 9V 能力(t)0.5 オープンハイト(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469 能力(kN)5 フレーム内幅(mm)130
1台
539,800 税込593,780
90日以内出荷

コンパクト&スライド開閉、Carson 4倍ガラスレンズ スライドオープンマグニファイア。スライドオープン拡大鏡は、コンパクトで持ち運び可能な拡大鏡です。付属のケースはホコリや傷から守り、スライドして開閉します。ハンドバッグやポケットに入れて持ち運んだり、グローブボックスに入れておくのに最適です。
質量(g)約32 倍率(倍)4 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ
質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通 適合車種コペン 年式H26/6~
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。
型式MXPA12/GXPA16 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 グレード- 適合車種GRヤリス 年式R2/1~
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷