カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • グローブバルブ(5)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(3)
  • ヨシタケ(2)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(2)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 1(1)
  • 1.37(4)
  • 1.6(1)
  • 1.73(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.8(1)
  • 2.94(1)
  • 6.9(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(3)
グローブバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グローブ弁」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら