お買い得3個パック!
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40
形名E形
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
仕様クリアプラスチック透明カバー
タイプFG-1E
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P
入数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数40
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
高さ(mm)38
質量(g)6
径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。
種類点灯管
動作回数12万回
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm)38
質量(g)6
口金P21
外径(Φmm)21
定格寿命(時間)6000回以上
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1P
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数30
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。
ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト
タイプFG-1E
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)17×40
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数30
1パック(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785
口金E17
形名E形
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥189
税込¥208
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40
口金E17
外径(Φmm)17
本体質量(g)7
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
お買い得2個パック!
全長(mm)38
口金P21
外径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
全長(mm)53
色(ガラス球)クロ
口金E17
ガラス球径(mm)Φ24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
全長(mm)56
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ38.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
12日以内出荷
全長(mm)47
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
12日以内出荷
暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用、
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)2500
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)9220
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
全長(mm)46
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
12日以内出荷
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P
定格200V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)クロ
口金E17
ガラス球径(mm)Φ27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
12日以内出荷
全長(mm)38
色(ガラス球)クロ
口金E17
ガラス球径(mm)Φ27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
全長(mm)45
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
消費電力(W)0.72/灯
定格電圧(V)AC/DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)6500
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形グロースタータ形
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
電球の種類LED
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別40W形
口金G13
消費電力(W)15.7
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-20~+40
平均演色評価数(Ra)80以上
RoHS指令(10物質対応)対応
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
口金G13
使用温度(℃)-25~+40
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
定格寿命(時間)50000時間
材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)
平均演色評価数(Ra)83
機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色相当
配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
質量(kg)3.4
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
イワシやマグロなどに含まれているDHAやEPAと深海鮫の強靭な生命力を支えるスクワレンを飲みやすいソフトカプセルに!青魚が嫌いな方にもおすすめ!
原材料スクワレン、ゼラチン、DHA含有精製魚油、EPA含有精製魚油、グリセリン
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分熱量:9.14KcaL、たんぱく質:0.328g、脂質:0.82g、炭水化物:0.112g、ナトリウム:0.98mg、(食塩相当量:0.002g)、DHA:150mg、EPA:50mg、スクワレン:400mg
1ケース(650mg×62球)
¥1,398
税込¥1,510
7日以内出荷
関連キーワード