会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点
セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)
質量(g)1050
消費電力(W)(最大)10
定格電圧(V)12
対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93
センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP
ズーム5倍デジタルズーム
視野角120度
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力8W+3W
角度調節上下15度、手動調整
1台
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン
セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル
寸法(mm)167×75.5×17
質量(g)270(標準バッテリ搭載時)
規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)
バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)
湿度範囲5~95
メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可)
ディスプレイ6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2160×1080(フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)
使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)
バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)
OSAndroid12
言語表示多言語対応
耐久性【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP67(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS/AER
バッテリー稼動時間最長16
タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能
インジケータLED/スピーカ/バイブレータ
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/自動焦点/フラッシュライト付/Google/ARcoreサポート
対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
関連キーワード