「グースネックタイプ水栓」の検索結果
仕様スパウト長さ(mm:117
セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ単水栓
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色クリスタルホワイト
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)115
センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所キッチン/洗面所
充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区一般地
充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)
水質飲料可能な水道水
充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)1~60
吐水口長さ(mm)53
吐水口高さ(mm)60
グリーン購入法適合
センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量13L/毎分
給電方式電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53
耐水圧(MPa)最大0.7
オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプその他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷