自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。
材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金
関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)
2018年トラスコ掲載ページ3 0943
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。
材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金
関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)
2018年トラスコ掲載ページ3 0943
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。
トラスコ品番134-6726
材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)
長さ(mm)100000
幅(mm)8.4
厚さ(mm)1.6
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)890
1巻
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード