こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事
仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381
材質ポリプロピレン
アズワン品番65-7463-31
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
繰り返し取付け取外しが可能です。
好きな長さにカットして使用できます。
専用のベースと合わせて結束すると便利です。
柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。
用途ケーブルの結束などに
色ブラック
特性柔軟
材質ポリプロピレン
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~80
関連キーワード