カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(73)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 空調・電設資材(48)
  • 制御機器(32)
  • 作業工具(24)
  • 電気材料(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ケイグ」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色 コクヨ固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色コクヨ
1,098税込1,208
1セット(5色)
5日以内出荷
なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。くり出し式の水性顔料芯を使用しています。
材質軸・キャップ:PP寸法(mm)1本:132×9×11fluorescent blue・fluorescent green・fluorescent orange・fluorescent pink・fluorescent yellow質量(g/本)11線幅(mm)4×7インク水性顔料
6形フィード埋込形黒ねじ 東芝ライテック6形フィード埋込形黒ねじ東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形エンド埋込形黒ねじ 東芝ライテック6形エンド埋込形黒ねじ東芝ライテック
189税込208
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川萩原
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
リーズナブルない草上敷き
用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。お求めやすいリーズナブルな価格で、短期間で買い替える方やよく使用するお部屋におすすめです。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし材質い草100% 双目織 四方縁厚さ(mm)3機能抗カビ・消臭
【ピトー計/ピトーキング用】専用吐水口 岩崎製作所【ピトー計/ピトーキング用】専用吐水口岩崎製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ピトーキング/ピトー計で使用できる専用の吐水口(オプション品)です使用方法はピトーキングの取扱説明書をご参考下さいこちらよりご覧いただけます→https://www.i-w-a.co.jp/60017432/wp-content/uploads/2019/09/pitoking_torisetu.pdf
材質アルミ製呼び径65×Φ20
モリコートEM40M モリコートモリコートEM40Mモリコート
64,980税込71,478
1個(1kg×10缶)
5日以内出荷
精製鉱油系汎用白色グリースです。耐プラスッチック性、耐荷重性があり、樹脂や金属に使用出来ます。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途高速高荷重摺動部。ミシン使用温度範囲ー30~150主成分鉱油+リチウム石けん+固体潤滑剤。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ東亜計器
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
60,980税込67,078
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
56,980税込62,678
1セット
90日以内出荷
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
大径グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン)大径グラフトチューブTAKIGEN(タキゲン)
5,498税込6,048
1袋(1000個)
4日以内出荷
上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。
用途ナス科の接ぎ木材質PVC長さ(mm)16内径(Φmm)Φ2.4×2.7
活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組 アストロ活性炭と珪藻土入り除湿シート シングル2枚組アストロ
1,798税込1,978
1セット
11日以内出荷
【活性炭×珪藻土で消臭・吸湿する除湿シート】活性炭と珪藻土のチカラで布団やマットレスを消臭しながら吸湿できる除湿シート。
用途【活性炭でにおいを吸着・珪藻土で湿気を吸収】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。においの元となる物質を吸着し消臭。(薬剤不使用)同じく多孔質で無数の小さな穴がある珪藻土で吸湿することで結露やカビの発生を防ぎ、ダニの繁殖を抑制。【睡眠中の気になる寝汗や湿気をぐんぐん吸収】敷き布団や敷きパッドの下に敷くだけで寝汗や湿気をぐんぐん吸収。布団が干せないときもサラサラで快適。【陰干しで繰り返し使える・湿度センサー付き】湿気を吸っても陰干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン寸法(mm)約幅800×長さ1200グレー質量(g)440
珪藻土入り消臭衣類整理袋3枚組 アストロ珪藻土入り消臭衣類整理袋3枚組アストロ
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な衣類などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレングレー質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200収納の目安厚手セーター:5~7枚・長袖シャツ:20~25枚
珪藻土入り消臭毛布保存袋2枚組 アストロ珪藻土入り消臭毛布保存袋2枚組アストロ
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。大切な毛布や軽寝具などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる毛布や軽寝具などの出し入れがスムーズ。材質ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレングレー質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230収納の目安厚手毛布:2枚
多成分ガス検知警報器”イグザム5000” Drager多成分ガス検知警報器”イグザム5000”Drager
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
セミA4チェック5mm方眼罫 グリーン 日本ノートセミA4チェック5mm方眼罫 グリーン日本ノート
169税込186
1冊
4日以内出荷
サイズセミA4質量(g)115寸法(幅W×高さH)(mm)205×275枚数20枚5mm方眼罫 中心リーダー入グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸綴じ科目その他グリーンマーク認定
握力計グリップA トーエイライト握力計グリップAトーエイライト
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。
質量(g)620測定範囲(kg)0~100、最小単位0.5アズワン品番61-9672-34
握力計グリップD トーエイライト握力計グリップDトーエイライト
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。平均値自動算出機能電池交換式(単4乾電池2本)オートパワーオフ5~100kg用。
質量(g)680寸法(cm)15.4×23.5×6.2電池単4乾電池×2(寿命100時間)測定範囲(kg)5~100、最小単位0.1液晶表示3桁アズワン品番61-9672-36
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル)三菱電機
45,980税込50,578
1台
17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)PANDUIT
149,800税込164,780
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1785材質ナイロン66最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8最大静荷重(g)286
iPhone 16e ケース ソフト カバー 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。
用途耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CM ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ 29CMミドリ安全
6,498税込7,148
1足
当日出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
トラスコ品番263-7276材質甲被:人工皮革【先芯】ワイド樹脂、靴底:EVA/合成ゴムホワイトサイズ(cm)29規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑足幅EEE動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
軽量草刈チップソー2枚組 sita軽量草刈チップソー2枚組sita
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
メッシュ軽量で切れ味が軽い!斜め埋込み型
用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに刃厚(mm)2内径(mm)25.4
MAG電波アナデジ掛時計 グリージョ ノア精密MAG電波アナデジ掛時計 グリージョノア精密
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
グレーベースのシックなデジアナ掛け時計です。カチコチ進むステップ秒針は夜間秒針停止機能付きで(22時から翌6時迄)、静かな夜をお過ごしいただけます。時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。デジタルで温度・湿度表示、温度変化矢印表示をします。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×50機能温度変化矢印表示電池単3アルカリ乾電池×2本(別売)湿度計電波時計温度計夜間秒針停止
モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリースニッペコ(旧 日本礦油)
829税込912
1本
当日出荷
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
固形グラフィックマーカー PASTA コクヨ固形グラフィックマーカー PASTAコクヨ
2,498税込2,748
1セット(10色)ほか
5日以内出荷
なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。くり出し式の水性顔料芯を使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本あたり:132×9×11線幅(mm)4×7インク水性顔料商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサークユニベール
4,698税込5,168
1セット(4枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは2級遮光機能付きで、形状記憶加工も施していますのでカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはプライバシー保護効果もある昼見えにくい機能付きレースカーテンです。アジャスターフック(ドレープAフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセル2本が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。材質ポリエステル100%サイズ4サイズ機能(厚地)遮光性、形状記憶
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)潤滑剤固形グリース
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
42,980税込47,278
1組
20日以内出荷
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
40,980税込45,078
1組
20日以内出荷
iPhone16ケース ソフト カバー 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ZEROSHOCK エレコムiPhone16ケース ソフト カバー 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ZEROSHOCKエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700ミドリ安全
6,498税込7,148
1足
9日以内出荷
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場厨房食堂清掃作業トラスコ品番286-9660材質靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブラックサイズ(cm)31材質(アッパー)人工皮革足幅EEE靴タイプ革靴
細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル倉茂電工
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッターカンツール
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1年 固定グローバルIPオプション付き/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1年 固定グローバルIPオプション付き/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)
スケイタセット 計15枚組 TSKスケイタセット 計15枚組TSK
2,198税込2,418
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTMC 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
219,800税込241,780
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7840アズワン品番65-7580-12
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTMC 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
219,800税込241,780
1袋(6個)
7日以内出荷
Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 110 mm、長さは 102 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7735アズワン品番65-7580-21
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入フエニックス・コンタクト
259,800税込285,780
1袋(18個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7814アズワン品番65-7571-99
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入フエニックス・コンタクト
259,800税込285,780
1袋(18個)
7日以内出荷
Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 44 mm、長さは 102 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7717アズワン品番65-7572-63