ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
仕様非防水
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番158-4221
質量(g)61
寸法L(mm)49
寸法A(mm)28.6
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
水抜きカップリングを相互に接続するためのカップリングでJF・MJF内に溜まった水をドレンする構造です。
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96
寸法D(Φmm)53
適合管マシンフレキ28
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
関連キーワード