ストレッチタイプのホロに紫外線発光を加えた商品です。紫外線を受け人間の目には見えない光を水中で発し魚にアピールします。通常時、発光色と発光部分は人間の目には見えませんのであえて色を付けています。タフな状況でこそ威力を発揮する、”隠し球”的なジグが作れます。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
鈎は輝くパールホワイトにケイムラコーティングを施した「ケイムラパールカラー」。
鈎自体がバイト・マーカーとなり、より確実なフッキングを実現します。
サイズS
品番68-321
対象釣種:ライトゲーム&ロックフィッシュ
入数(本)5
1袋
¥449
税込¥494
6日以内出荷
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。
仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液
使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。
使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
発光時間(分)約10
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
<全サイズ共通規格サイズ>全長:175cm、枝長:5cm、間隔:25cm(6本針)
用途ケイムラシートを使用した紫外線を受けて青白く発光するケイムラサビキです。蛍光紫のアヤシイ光が魚へ強烈アピール!様々な状況で活躍します。
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途木
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色クリーム
特性蛍光
成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所屋内用
乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40
発光色黄緑
主な用途屋内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
発光時間(時間)4~8(吹付量による)
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分酸化ストロンチウム
粒径(μm)約10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ケイムラ発光は朝・夕マズメの紫外線が多い時間帯に効果的とされています。もちろん、日中の光の中の紫外線にも反応しますのでいつでもケイムラ効果を感じた釣りを楽しむことができます。
用途ケイムラを纏ったロケットカゴです。
人には見えないが魚にはしっかり見える紫外線の波長が妖しく青白く輝き集魚効果を上げます。
用途高いコストパフォーマンスを誇るドラゴンの船サビキに、青白く光るケイムラ仕様が登場。
全長(cm)235
ストレッチタイプのホロに紫外線発光を加えた商品です。紫外線を受け人間の目には見えない光を水中で発し魚にアピールします。通常時、発光色と発光部分は人間の目には見えませんのであえて色を付けています。タフな状況でこそ威力を発揮する、”隠し球”的なジグが作れます。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性蛍光
乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
ストレッチタイプのホロに紫外線発光を加えた商品です。紫外線を受け人間の目には見えない光を水中で発し魚にアピールします。通常時、発光色と発光部分は人間の目には見えませんのであえて色を付けています。タフな状況でこそ威力を発揮する、”隠し球”的なジグが作れます。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
ストレッチタイプのホロに紫外線発光を加えた商品です。紫外線を受け人間の目には見えない光を水中で発し魚にアピールします。通常時、発光色と発光部分は人間の目には見えませんのであえて色を付けています。タフな状況でこそ威力を発揮する、”隠し球”的なジグが作れます。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
鈎は輝くパールホワイトにケイムラコーティングを施した「ケイムラパールカラー」。鈎自体がバイト・マーカーとなり、より確実なフッキングを実現します。
最もお手軽な海のルアーフィッシングの一つ「ウルトラライトショアジギング」。
手軽だからこそ釣果に繋がる要素を凝縮しました。
吸い込み重視の軽量・小鈎を使用し、どんな魚も確実にフッキング!
オリジナルティンセルがタダ巻きでも周囲の魚にアピール!サビキ効果で群れ全体の活性アップ!
信頼できるマテリアルを使用し、不意の大物にも安心!アジ・サバ・カマス・メバル・カサゴから小型回遊魚まで堤防周りの全ての魚がターゲットです。
品番GA-036
対象釣種:ショアジギング&キャスティング
寸法PE6号
入数3組
用途使用鈎:新アジ 白。枝:30cm
全長(m)2.5
本数鈎:4本
深場からの電動リールの巻き上げや、50cmオーバーの大物に対応。・エサの存在が自然と際立つ”オキアミケイムラカラー”。・エサの保持力が2倍!Wケン付。・電動巻き上げや、50cmオーバーの大物にも対応する中軸仕様。・オキアミが真っ直ぐ刺せるロングシャンク。・ハリス・幹糸はSeaguar使用。使用鈎:OH甘鯛(Wケン)。天秤仕掛け
全長(m)2
かすかなバイトも高確率でフッキングする、超シャープな針先。左右の溝によってトゥウイッチアクション後、針先のブレが起こりにくくフッキング位置を安定して、掛ける事を可能にしました。リフト時に抵抗が小さくて、フォール時に抵抗がかかり「スローフォール」を可能にしました。
線径(Φmm)0.56
入数(個)5
号数4号(M)
用途取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!。疑似にはケイムラに発色し、小魚生命感を演出する「ケイムラファイバー」を採用。鈎には小魚がバレにくく、かつ胴打仕様でフラッシング効果が期待できる「袖胴打鈎」を採用。使用鈎:袖胴打 金
種別9-4
サイズ(号)鈎:9
適合ハリス(号)4
1枚(5組)
¥369
税込¥406
9日以内出荷
用途釣れる条件を凝縮した実戦サビキシリーズ。長年の実釣経験に基づいた仕掛寸法、鈎・ハリス・幹糸のバランス、そして喰わせる技術を結集した疑似、釣れる条件を凝縮した実戦的な船釣りサビキです。使用鈎:新アジ。枝:14cm
全長(m)2.75
本数鈎:6本
用途船上で扱いやすいショートロッド対応!全長ショート2m&4本鈎仕様!。「ブライトンケイムラ」仕様。なめらかな動きと淡い反射光、艶めかしく妖しく発色するケイムラ加工をプラスしました。アピールとナチュラルをMIXした擬餌が納得の釣果を約束します。擦れに強い「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さが釣果アップに繋がります。使用鈎:新アジ。枝:20cm
全長(m)2
本数鈎:4本
用途取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!。疑似には小魚の生命感を演出する特殊加工の「ケイムラサバ皮」を採用。鈎には掛かりやすく、かつ胴打仕様でフラッシング効果が期待できる「新アジ胴打鈎」を採用。使用鈎:新アジ胴打 金
種別6-4
サイズ(号)鈎:6
適合ハリス(号)4
1枚(5組)
¥369
税込¥406
9日以内出荷
かすかなバイトも高確率でフッキングする、超シャープな針先。左右の溝によってトゥウイッチアクション後、針先のブレが起こりにくくフッキング位置を安定して、掛ける事を可能にしました。リフト時に抵抗が小さくて、フォール時に抵抗がかかり「スローフォール」を可能にしました。
線径(Φmm)0.56
入数(個)5
号数4号(M)
最もお手軽な海のルアーフィッシングの一つ「ウルトラライトショアジギング」。
手軽だからこそ釣果に繋がる要素を凝縮しました。
吸い込み重視の軽量・小鈎を使用し、どんな魚も確実にフッキング!
オリジナルティンセルがタダ巻きでも周囲の魚にアピール!サビキ効果で群れ全体の活性アップ!
信頼できるマテリアルを使用し、不意の大物にも安心!アジ・サバ・カマス・メバル・カサゴから小型回遊魚まで堤防周りの全ての魚がターゲットです。
品番GA-038
対象釣種:ショアジギング&キャスティング
寸法PE6号
入数2組
用途乗合船に最適な全長1.9mのショートスペック。紫外線で青白く光るケイムラスキンを採用、澄み潮や晴天時に抜群の効果を発揮します。使用鈎:チヌ 白 。天秤仕掛け
全長(m)1.9
本数鈎:3本
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
用途取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!。疑似には妖しく発色し、小魚を魅了する「ツイストケイムラスキン」を採用。使用鈎:小アジ 白
種別7-4
サイズ(号)鈎:7
適合ハリス(号)4
1枚(5組)
¥369
税込¥406
9日以内出荷
用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛。近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、乗合船からマイボートまで幅広く喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)。小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
全長(m)2
本数鈎:4本
用途船はもちろん堤防でも扱える全長1.8mのショートロッド対応設計。鈎と加工。アジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打加工によるフラッシングでベイトの食性を刺激します。
全長(m)1.8
本数鈎:4本
用途真鯛、イサキ、青物、アマダイ、イシダイなど五目狙い用の吹き流し仕掛が新登場!。根ズレによるラインブレイクを軽減させる「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さで鈎の踊りが違います。紫外線で青白く光る「ケイムラフック」採用。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発色するケイムラコートを施しました。紫外線を受けながら水に浸かった時の独自の色合いとアピール力で、今までにない驚きの釣果を可能にします。使用鈎:伊勢尼 白。天秤式
全長(m)4.5
本数鈎:2本
用途使用鈎:オキアミ専用 金。枝:40cm
種別5-4
全長(m)1.7
サイズ(号)幹糸:5、鈎:5
本数鈎:2本
適合ハリス(号)4
1枚(2組)
¥629
税込¥692
9日以内出荷
用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛(フラッシャータイプ)。近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、気軽に喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)。小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様。鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
全長(m)2
本数鈎:4本
用途妖しく光るケイムラスキンが魚の食性を刺激。ショートロッドに最適な5本鈎、2.4m仕様。新アジ 白。枝:20cm
全長(m)2.4
本数鈎:5本
用途使用鈎:小磯グレ 白 金。天秤仕掛け
全長(m)2.4
本数鈎:4本
用途使用鈎:新アジ胴打 白 金。枝:20cm
全長(m)2.8
本数鈎:6本
用途使用鈎:アジ 白 金。天秤仕掛け
全長(m)1.9
本数鈎:3本
用途使用鈎:強靭アコウ鈎。枝:50cm
全長(m)1.5
本数鈎:2本
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ