コンクリートの風合いを活かし、 ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑える。コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。
用途酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。
乾燥時間(分)夏期30~60/冬期60~120
適合場所コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤
主な用途石材・コンクリート・レンガ
成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン
塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5
仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード