「ケガキ ペンシル」の検索結果
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。
針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
用途ケガキ等。
タイプペンシル型
仕様ペンシル型
幅(mm)8
高さ(mm)150
質量(g)40
奥行(mm)8
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
先端超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。
全長(mm)135
タイプペンシル型・キャップ付
軸径(Φmm)4
質量(g)21
軸長(mm)20
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
全長(mm)160
タイプペンシル型
軸径(Φmm)4
質量(g)24
軸長(mm)45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
替芯無し。使いきりタイプ。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。
全長(mm)40
タイプ替え芯
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
材質(先端)超硬合金材質G2
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ本体
ペン先Φ4mm×30mm
タイプペンシル型
インクアルコール系油性インク
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)42
タイプペンシル型
仕様替芯
トラスコ品番229-5636
質量(g)5
先端チップ径(mm)1
材質(先端)超硬チップG2
1組(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3
製品質量(g)4
商品タイプ替芯
1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2114
セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース
材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂
軸径(Φmm)2.8
全長(mm)165
硬度HRA80以上
先端形状ストレート30°
先端チップ径(mm)2.8
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯
全長(mm)40
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
材質(本体)-
質量(g)50(1本)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)-
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38
トラスコ品番332-6128
種別替芯
材質針先:超硬チップ
軸径(Φmm)-
質量(g)1
先端チップ径(mm)2
1パック(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプD(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう
寸法(mm)Φ10×127
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプE(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール
寸法(mm)Φ8×130
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。
用途穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。
仕様フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造
材質金属製
色シルバー
タイプノック式
硬度【針】HRA87.2
針径(Φmm)2
対象金属・ガラスなど。
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防
仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番417-3325
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)125
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)±0.07
平行度(mm)ベース:0.07
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
ベース幅(mm)100
デプスバー(有・無)無
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に
最小表示(mm)0.05
セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)ステンレス
器差(mm)±0.1
仕上シルバー仕上
デプスバー無
ベース寸法(mm)100
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170
タイプペンシル型
トラスコ品番102-7760
材質(本体)アルミ合金(グリップ部)
径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)10
格納時全長(mm)110
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)炭素工具鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156
タイプペンシル型
材質(本体)機械構造用炭素鋼
径(Φmm)6
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150
タイプペンシル型
トラスコ品番817-7515
材質(本体)機械構造用炭素鋼
質量(g)50
径(Φmm)6
硬度先端/HRA87
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。先端曲がりタイプです。
用途鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。線引きに。
軸径(Φmm)5
全長(mm)227
硬度HRA87
グリップ径(Φmm)対辺10
先端形状超硬チップ付
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1
2
次へ