「ケガキコンパス」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
チップ付コンパス SK(新潟精機)チップ付コンパスSK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
目盛付トランメル アロン[制御・計測]目盛付トランメルアロン[制御・計測]
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。
測定範囲(mm)1000針長(mm)50最小目盛(mm)0.05針径(Φmm)7
目盛付トランメル アロン[制御・計測]目盛付トランメルアロン[制御・計測]
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。
最小目盛(mm)0.05
ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規福昌
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABSブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TRUSCO超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)TRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282
スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ)スプリング付ディバイダINSIZE(インサイズ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入
ディバイダ INSIZE(インサイズ)ディバイダINSIZE(インサイズ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入寸法b(mm)7
コンパス スプリング付 モノタロウコンパス スプリング付モノタロウ(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
並片パス SK(新潟精機)並片パスSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
建築用コンパス SK(新潟精機)建築用コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
スプリング付コンパス SK(新潟精機)スプリング付コンパスSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
本鋼コンパス SK(新潟精機)本鋼コンパスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
片パス シンワ測定片パスシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46
ダブルスクライバー きこりログ用 シンワ測定ダブルスクライバー きこりログ用シンワ測定
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス寸法(mm)250×65×75材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
ノギコン SK(新潟精機)ノギコンSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
予約販売
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000大菱計器製作所
179,800税込197,780
1個
23日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)6針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000大菱計器製作所
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)4.5針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500大菱計器製作所
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)2針長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000 大菱計器製作所スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
超硬工具セット SK(新潟精機)超硬工具セットSK(新潟精機)
6,398税込7,038
1セット(3個)
翌々日出荷
タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付コンパス SK(新潟精機)スプリング付コンパスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケガキ作業
材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
本鋼製コンパス ヤヨイ化学本鋼製コンパスヤヨイ化学
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
本鋼製で先端焼き入れが施されているので、丈夫で長持ちします。 壁際の巾出しや印付け、円のけがき等にご使用ください。
サイズ200mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら