2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4952 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)295 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10~60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷