カテゴリ

  • 測定用品(40)
    • ケガキ針(18)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 建築・内装工具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ

「ケガキ棒」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ針 両針式 モノタロウケガキ針 両針式モノタロウ(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウケガキ針 ペンシルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
ケガキ針 ペンシル型 モノタロウケガキ針 ペンシル型モノタロウ(47件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224タイプ標準型(両針付)材質(本体)硫黄快削鋼径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 超硬両針式 モノタロウケガキ針 超硬両針式モノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
ペンシル型ケガキ針 TRUSCOペンシル型ケガキ針TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145タイプペンシル型仕様ノック式トラスコ品番229-5628材質(本体)プラスチック(PVC)質量(g)26硬度HRA90材質(グリップ)プラスチック先端形状超硬チップ付先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
バチ付ケガキ針 盛光バチ付ケガキ針盛光(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180タイプバチ付仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C質量(g)30
ケガキ針C シンワ測定ケガキ針Cシンワ測定(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140タイプペン型針先超硬チップ付トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8質量(g)12
ウラケガキ針 千吉ウラケガキ針千吉(3件のレビュー)
719税込791
1本
欠品中
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。タイプ標準型(両針付)幅(mm)20高さ(mm)190質量(g)40奥行(mm)8材質(針)炭素工具鋼
けがき棒 替針 広島けがき棒 替針広島
1,498税込1,648
1セット(10本)
5日以内出荷
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
マグネットVブロック モノタロウマグネットVブロックモノタロウ(6件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1セット(2個)
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケガキ針 シンワ測定ケガキ針シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプD(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルガイドDX 神沢ドリルガイドDX神沢(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウマグネットVブロック 縦溝型モノタロウ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
溶接用マグネットホルダー 東安溶接用マグネットホルダー東安(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
1.掃除しやすい磁力切替式2.強力な磁力で吸着!3.溶接作業や仮止め作業に便利4.両手フリーで角度保持でき効率的
用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50ニューストロング販売
11,980税込13,178
1台
当日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1629RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
全長(mm)220タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)3.5質量(g)16グリップ径(Φmm)9.5
インパクトガイドDX 神沢インパクトガイドDX神沢(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
マグネットVブロック カネテックマグネットVブロックカネテック
54,980税込60,478
1セット(2個)
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 DX型SK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132タイプペンシル型トラスコ品番377-6409材質(本体)真鍮材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)超硬チップ付ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
全長(mm)160タイプペンシル型軸径(Φmm)4質量(g)24軸長(mm)45
ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ケガキ針PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
959税込1,055
1本
当日出荷
品番700-190のストレート替針です。
質量(g)5針形状ストレート
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
18,980税込20,878
1セット(18点)
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
共柄ケガキ針 千吉共柄ケガキ針千吉
719税込791
1本
当日出荷
線引き・バリ取りに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。両頭。
用途ケガキ等。幅(mm)16高さ(mm)170質量(g)40奥行(mm)9材質(針)炭素工具鋼
超硬チップ付ケガキ針 TRUSCO超硬チップ付ケガキ針TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付)材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
ブロック (V溝付桝型) 大西測定工具ブロック (V溝付桝型)大西測定工具
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。精度(μm)平行度・±直角度/57種別機械仕上げ型式V溝付桝型
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100ニューストロング販売
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1631RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
焼入Vブロック ユニセイキ焼入Vブロックユニセイキ
189,800税込208,780
1セット(2個)
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) 90×150 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) 90×150ニューストロング販売
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1651セット内容2ヶ1組材質FC250幅(mm)150高さ(mm)90奥行(mm)65仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキA型精密ヤゲン台(A級仕上)ユニセイキ
249,800税込274,780
1セット(2個)
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75 ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75ニューストロング販売
12,980税込14,278
1台
当日出荷
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高硬度Vブロック ニューストロング販売高硬度Vブロックニューストロング販売
69,980税込76,978
1組(2個)
翌々日出荷
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。トラスコ品番194-9142RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
マグネットV形ホルダー 菱小マグネットV形ホルダー菱小
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます 高精度仕上げ 強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適底面とV溝の平行度(μm)12