ケチャップかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)45×45×120
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-30~90
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
耐用温度(℃)-30~90
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)マイナス30
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
本体、蓋:ステンレスホテルパン:ポリプロピレン容量:約1.6L。ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等 液体状のものに御使用でき、ワンショット約 15c.c.の一定量を供給できます。すべり止め用ゴム足付。
耐熱温度(℃)-30~90
材質ポリエチレン
質量(kg)0.06
容量(mL)720
直径×高さ(mm)70×253
吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
材質ポリエチレン
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
1個
¥60
税込¥66
4日以内出荷
放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
関連キーワード