お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
色ブラック
質量(g)約1580
容量(L)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
「6つの安全設計」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195
アズワン品番64-9097-79
電源コード(cm)120
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
関連キーワード