21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約800万画素 接眼レンズ 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

ケニス顕微鏡カメラ
エコ商品
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m) 寸法(mm)65×75×90 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台(1台)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
1個(1個)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケニス4K顕微鏡カメラ
エコ商品
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス 寸法(mm)58×54×64 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示 記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台(1台)
88,980 税込97,878
3日以内出荷

ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100 質量(kg)約5 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ300×340×330mm 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組) 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
309,800 税込340,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格) 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
309,800 税込340,780
3日以内出荷

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
EX30・EX30-PH・XD30-PH・E5用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 対応機種EX30・EX30-PH・XD30-PH・E5・KBH200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
ズーム式実体顕微鏡TF50用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明 寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(g)約270 出力HDMI(720P60) miniUSB 電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体microSD(最大32GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz 出力Wi-Fi HDMI miniUSB 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷