26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。 インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。 ISO11140-1 Class6。
寸法(mm)62×25
1式(100枚)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
1式(250枚)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
1箱(250枚)
4,990 税込5,489
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
1巻
1,960 税込2,156
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様化学的インジケータ規格クラス5 寸法(mm)20×100
1箱(100枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
1組(100本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アセイ工業AC滅菌インジケータ
エコ商品
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 有効期限(年)1(ご購入後) 変色白→黒褐色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
1箱(100枚)
22,900 税込25,190
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分 寸法(mm)19×32 テープ幅(mm)19 アズワン品番2-6419-01
1箱(500枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,760 税込7,436
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50 耐熱温度(℃)132
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。 無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。 24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。 18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。 米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm ) バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
1ケース
38,400 税込42,240
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
1個
39,980 税込43,978
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分 寸法(mm)14×35 テープ幅(mm)14
1箱(1000枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)オートクレーブ用化学的インテグレータ
化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。
1袋(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4) 使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
1箱(250枚)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分 アズワン品番65-8100-02
1箱(6回分)
20,980 税込23,078
10日以内出荷

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
1巻ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼度の高い滅菌効果を確認できます。USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・2年間保証の芽胞数が充分に保持されます。 指標菌-高圧蒸気滅菌用・BaciLLus stearothermophiLus ATCC7953
1箱(100本)
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製 パッキンソフトロンPP貼り
1袋(10本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。 転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。 ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
1箱(500枚)ほか
4,940 税込5,434
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)エコノ2詰替え式充填機
パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。 専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。 洗浄液とエアーを同時に充填できます。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。 専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。 どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。 逆さ吹き可能です。
使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。 危険物の類別非危険物
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷